Burin Facom 263.20, Longueur: 200 mm | Largeur: 24 mm | Poids: 350 g
263 - Burins
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :263.20
Rubix :0139-5000302
EAN :3148511615409

Documents
Détails articles : BURIN PROFIL CST - LONG. 200MM - 263.20 - (UC10)
Les burins plats Facom série 263 sont forgés en acier puis trempés différemment au niveau de la tête de la lame. Robustes et réaffûtables, ils trouvent leur place dans tous les ateliers de mécanique et de carrosserie.
Caractéristiques :
Les burins fins Facom 263 présentent un profil constant sur toute la longueur, assurant une frappe stable et homogène. Leur fabrication en acier forgé au chrome vanadium leur confère une excellente résistance à la déformation et à l’usure. Le tranchant, durci entre 54 et 58 HRC, conserve son affûtage plus longtemps et peut être réaffûté à la meule pour prolonger sa durée de vie. La tête d’impact, tempérée entre 38 et 46 HRC, réduit les risques de champignonnage, améliorant ainsi la sécurité lors des frappes répétées. La finition laquée rouge facilite l’identification rapide de l’outil sur un poste de travail ou dans une caisse à outils.
Spécifications :
- Matière : acier au chrome vanadium.
- Fabrication : forgé.
- Dureté Rockwell du tranchant : 54 à 58 HRC.
- Dureté Rockwell de la tête d’impact : 38 à 46 HRC.
- Finition : laquée rouge.
- Tranchant : réaffûtable à la meule.
- Nombreuses dimensions disponibles.
Caractéristiques :
Les burins fins Facom 263 présentent un profil constant sur toute la longueur, assurant une frappe stable et homogène. Leur fabrication en acier forgé au chrome vanadium leur confère une excellente résistance à la déformation et à l’usure. Le tranchant, durci entre 54 et 58 HRC, conserve son affûtage plus longtemps et peut être réaffûté à la meule pour prolonger sa durée de vie. La tête d’impact, tempérée entre 38 et 46 HRC, réduit les risques de champignonnage, améliorant ainsi la sécurité lors des frappes répétées. La finition laquée rouge facilite l’identification rapide de l’outil sur un poste de travail ou dans une caisse à outils.
Spécifications :
- Matière : acier au chrome vanadium.
- Fabrication : forgé.
- Dureté Rockwell du tranchant : 54 à 58 HRC.
- Dureté Rockwell de la tête d’impact : 38 à 46 HRC.
- Finition : laquée rouge.
- Tranchant : réaffûtable à la meule.
- Nombreuses dimensions disponibles.
Points forts
- Durée de vie prolongée grâce à la trempe différenciée du tranchant et de la tête, garantissant une résistance accrue aux impacts répétés et à la fatigue du métal.
- Sécurité renforcée grâce à une conception limitant la déformation de la tête pour un usage plus sûr sur le long terme.
- Entretien simplifié : le tranchant peut être réaffuté pour permettre de conserver les performances de coupe d’origine.
- Finition laquée rouge assurant une identification rapide sur le poste de travail et une meilleure protection contre la corrosion.
- Large choix de longueurs permettant d’adapter l’outil à la nature du matériau travaillé et au type d’intervention (coupe, dépointage, rainurage).
- Sécurité renforcée grâce à une conception limitant la déformation de la tête pour un usage plus sûr sur le long terme.
- Entretien simplifié : le tranchant peut être réaffuté pour permettre de conserver les performances de coupe d’origine.
- Finition laquée rouge assurant une identification rapide sur le poste de travail et une meilleure protection contre la corrosion.
- Large choix de longueurs permettant d’adapter l’outil à la nature du matériau travaillé et au type d’intervention (coupe, dépointage, rainurage).
Applications
Les burins 263 s’emploient dans les ateliers de maintenance, la mécanique industrielle, la chaudronnerie, la carrosserie et la métallerie. Ils conviennent également aux travaux de chantier nécessitant des interventions de coupe, de détourage, de dépointage ou de dépose de pièces métalliques. Ces burins doivent être utilisés avec un marteau ou une massette pour effectuer des travaux précis sur des aciers doux, des rivets ou des assemblages rigides.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Largeur | 24 mm |
| Poids | 350 g |
| Type | chisel |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,22 € HT
/ unité
18,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h