Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 5004/6 INOX 0,20

Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 5004/6 INOX 0,20

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :RBU 5004/6 INOX 0,20
Rubix :0060-0511694
Fabricant :43103023
EAN :4007220806623
BROSSE PLATE RBU 50X04 6 FIL INOX 0,2 43103023

Résumé technique

Diamètre de la brosse50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE RBU 50X04 6 FIL INOX 0,2 43103023


Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 5004/6 INOX 0,20
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Puissance minimale recommandée 300 Watt Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l’ébavurage léger et l’élimination de la corrosion et des peintures.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de la brosse50 mm
Diamètre de fil0,2 mm
Vitesse30 rpm
Largeur50 mm
Filinox (inox)
Utilisationrugosité; ébavurage; nettoyage; élimination de la décoloration due à la chaleur; élimination de la peinture; dérouillage; élimination des couches d'oxyde
195,50 € HT
/ 10 unités
234,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h