Brosse circulaire sur tige Pferd Tools 43701020
Brosses plates sur tige, non torsadées POS RBU 10010/6 INOX 0,30
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :43701020
Rubix :0060-0511587
EAN :4007220894637




Détails articles : BROSSE PLATE RBU 100X10 6 FIL INOX 0,3 43701020
Brosses plates sur tige, non torsadées POS RBU 10010/6 INOX 0,30
Points forts
Puissance minimale recommandée 300 Watt Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l’ébavurage léger et l’élimination de la corrosion et des peintures.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de la brosse | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre de fil | 0,3 mm |
| Vitesse | 12000 rpm |
| Largeur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,30 € HT
/ 10 unités
403,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
