Références
Dremel :26150531JA
Rubix :0136-5274614
EAN :8710364070374

Détails articles : LOT DE 2 BROSSES INOX BOISSEAU
Diamètre de travail : 13mm ; 15.000 tr/min maximum ; Compatible avec tous les outils multi-usages Dremel
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 3,2 mm |
|---|---|
| Vitesse | 15000 rpm |
| Largeur | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,17 € HT
/ lot
19,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours