Brosse circulaire sur tige Osborn 0002-503.342

Brosse circulaire/tige Dia.40 x ép.11 x inox ondulé 0,20 (T=10)

Voir les informations techniques

Références

Osborn :0002-503.342
Rubix :1606-5064746
Fabricant :0002503342
EAN :4060246007696
BROSSE CIRC/TIGE D.40MM EP.11MM INOX ONDULE 0,2 MM (T=10 MM)

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE CIRC/TIGE D.40MM EP.11MM INOX ONDULE 0,2 MM (T=10 MM)


B.doutillage d40x11 s6 inox.ond.020 t10
Brosse doutillage D40x11 tige 6 fil dacier inoxydable 0,20 ondulé T10

Points forts

Thanks to a number of selectable filament materials and brush diameters there is a brush for every application
Short brush diameters enable access to difficult places
Also suitable for use on high-speed machines
TÜV-Süd certified (safety tested, production monitored)

Applications

Edge honing, finishing bores, deburring and minor cleaning work

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse40 mm
Vitesse18000 rpm
22,98 € HT
/ unité
27,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h