Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 8015/6 MES 0,30

Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 8015/6 MES 0,30

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :RBU 8015/6 MES 0,30
Rubix :0060-0511510
Fabricant :43106002
EAN :4007220153147
BROSSE PINCEAU RBU 80X15 6 FIL LAITON 0,3 43106002

Résumé technique

Diamètre de la brosse80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PINCEAU RBU 80X15 6 FIL LAITON 0,3 43106002


Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre de la brosse80 mm
Matière du supportlaiton
Vitesse36 rpm
Fil19
236,90 € HT
/ 10 unités
284,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours