Brosse circulaire sur tige Osborn 0002-506.341

Brosse circulaire/tige Dia.70 x ép.11 x inox ondulé 0,20 (T=15)

Voir les informations techniques

Références

Osborn :0002-506.341
Rubix :1606-5064772
Fabricant :0002506341
EAN :4013349110626
BROSSE CIRCUL./TIGE D.70MM EP.11 INOX ONDULE 0,2 MM (T=15 MM)

Résumé technique

Diamètre de la brosse70 mm

Détails articles : BROSSE CIRCUL./TIGE D.70MM EP.11 INOX ONDULE 0,2 MM (T=15 MM)


B.doutillage d70x11 s6 inox.ond.020 t15
Brosse doutillage D70x11 tige 6 fil dacier inoxydable 0,20 ondulé T15

Informations techniques


Attributs
Diamètre de la brosse70 mm
17,84 € HT
/ unité
21,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h