Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622062
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608622062
Rubix :0136-5273818
EAN :3165140102704

Documents
Détails articles : BROS/BOIS.75X0.3MM
Brosses à fils laitonnés
Applications
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|AlliagesMétal non ferreux|Métaux non-ferreux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 75 mm |
| Diamètre de fil | 0,3 mm |
| Vitesse | 12500 rpm |
| Largeur | 75 mm |
| Fil | ondulés et laitonnés |
| Utilisation | acier/métal ferreux/alliages/métaux non-ferreux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,87 € HT
/ unité
41,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
