Brosse circulaire sur tige Osborn 0002-504.141

Brosse circulaire

Voir les informations techniques

Références

Osborn :0002-504.141
Rubix :1606-5064763
Fabricant :0002504141
EAN :4060246007733
BROSSE CIRC/TIGE D.50MM EP.10MM ACIER ONDULE 0,2 MM (T=13 MM)

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE CIRC/TIGE D.50MM EP.10MM ACIER ONDULE 0,2 MM (T=13 MM)


Brosse d'outillage D50x10 tige 6 fil d'acier 0,20 ondulé T13

Points forts

Garnissage de densité moyenne.

Applications

Pour applications légères et moyennes, sur surfaces brillantes homogènes. Idéale dans les endroits difficiles d'accès. Cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse50 mm
Matière du supportacier
Diamètre de fil0,2 mm
Vitesse15000 rpm
Largeur10 mm
Filacier ondulé
Utilisationarrondi ébavurage, lissage, bord et soudures
14,76 € HT
/ unité
17,71 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h