Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622114
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608622114
Rubix :0136-5272905
EAN :3165140631945

Documents
Détails articles : BROSSE PERC PINCEAU D.15 ACIER 0,2
Brosses à fils en acier
Applications
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|AlliagesMétal non ferreux|Métaux non-ferreux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 15 mm |
| Diamètre de fil | 0,2 mm |
| Vitesse | 4500 rpm |
| Largeur | 15 mm |
| Fil | acier ondulé |
| Utilisation | acier/métal ferreux/alliages/métaux non-ferreux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,93 € HT
/ unité
13,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours