Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622122
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608622122
Rubix :0136-5273258
EAN :3165140632027

Documents
Détails articles : BROSSE PERC CIRCULAIRE D.70 INOX 0,3
Brosses à fils en acier spécial
Applications
Métaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|Tôle en métal non-ferreuxMétal non ferreux|Aluminium
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 70 mm |
| Diamètre de fil | 0,3 mm |
| Vitesse | 4500 rpm |
| Largeur | 15 mm |
| Utilisation | tôle en métal non-ferreux/acier inoxydable/inox/acier/métal ferreux/aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,74 € HT
/ unité
26,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
