Brosse circulaire sur tige Bosch 1609200270
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1609200270
Rubix :0136-5021287
EAN :3165140004510

Documents
Détails articles : BROSSE 70 MM FORME BOISSEAU
Brosses à fils en acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 70 mm |
| Diamètre de fil | 0,3 mm |
| Vitesse | 4500 rpm |
| Largeur | 70 mm |
| Utilisation | acier/métal ferreux/alliages/métaux non-ferreux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,77 € HT
/ unité
17,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
