Références
Dremel :26150443JA
Rubix :0136-5274621
EAN :8710364045099

Détails articles : LOT DE 3 BROSSES ACIER EN BOUT
Diamètre de travail : 3,2 mm ; Brosse polyvalente pour enlever la rouille et la corrosion, polir les surfaces métalliques, ébavurer et homogénéiser les jointures de surface ou nettoyer les composants électriques ; Longueur de l'accessoire 50 mm ; Compatibles avec tous les outils mutli-usages Dremel
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 3,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 19 mm |
| Vitesse | 15000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,86 € HT
/ lot
25,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h