Références
Dremel :26150405JA
Rubix :0136-5274624
EAN :8710364045082

Détails articles : LOT DE 3 BROSSES SOIE EN BOUT
Diamètre de travail : 3,2 mm ; Pour l'ébavurage léger, le nettoyage, le polissage de l'argenterie, des bijoux et autres métaux précieux ; Peuvent être utilisées avec la pâte à polir (421) ; Longueur de l'accessoire 44 mm ; Compatibles avec tous les outils multi-usages Dremel
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 3,2 mm |
|---|---|
| Vitesse | 15000 rpm |
| Largeur | 5 mm |
| Utilisation | pour le nettoyage de surfaces planes ou de rainures dans des matériaux tels que le plastique ou l'acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,91 € HT
/ lot
20,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours