Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBG 7006/6 INOX 0,50
Brosses plates sur tige, torsadées RBG 7006/6 INOX 0,50
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBG 7006/6 INOX 0,50
Rubix :0060-5267032
Fabricant :43107004
EAN :4007220530603




Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 70X6X6 FIL INOX 0,5 43107004
Puissance minimale recommandée 500 Watt Brosses agressives. Pour le brossage des rainures et cavités difficilement accessibles, pour le nettoyage et le dérouillage ainsi que pour l'usinage des cordons de soudure. Emballage IP Emballage industriel robuste. Emballage POS Emballage individuel avec Europerforation pour le TOOLCENTER PFERD. Vous trouverez la gamme complète des brosses dans des emballages POS sur les pages 47 à 48.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 76 mm |
| Matière du support | acier inoxydable |
| Diamètre de fil | 0,5 mm |
| Vitesse | 26 rpm |
| Largeur | 6 mm |
| Fil | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,20 € HT
/ 10 unités
443,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
