Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622113
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608622113
Rubix :0136-5272913
EAN :3165140631938

Documents
Détails articles : BROSSE PERC CIRCULAIRE D.75 ACIER 0,5
Brosses à fils en acier
Applications
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|AlliagesMétal non ferreux|Métaux non-ferreux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 75 mm |
| Diamètre de fil | 0,5 mm |
| Vitesse | 4500 rpm |
| Largeur | 13 mm |
| Fil | acier torsadé |
| Utilisation | acier/métal ferreux/alliages/métaux non-ferreux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,78 € HT
/ unité
28,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours