Brosse circulaire sur tige 3M 17143

Brosse sur tige combi abrasive 3M™ CB-ZS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :17143
Rubix :0069-0142778
Fabricant :7000077936
EAN :04046719750870
BROSSE/TIGE CBZS 3M450 75X45X6 G60 COMBI SCOTCH BRITE UE 10

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE/TIGE CBZS 3M450 75X45X6 G60 COMBI SCOTCH BRITE UE 10


Les roues combinées 3M™ conviennent à une large gamme de finitions. Nos roues sont réalisées à partir d'un mélange d'abrasif recouvert d'oxyde d'aluminium et de Scotch-Brite™.

Les roues offrent à la fois la coupe et la finition uniforme, ainsi que l'élimination des rayures.
Les roues combinées 3M™ sont réalisées à partir d'un mélange d'abrasif recouvert d'oxyde d'aluminium et de Scotch-Brite™. Nos roues combinées sont conçues pour une large gamme de finitions.

Points forts

Combinaison de découpe et de finition subtile;Élimine les rayures;Génère une finition uniforme;Résiste à l’encrassement.

Applications

Utilisé pour une large gamme de finitions

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse75 mm
Grain60
Vitesse8500 rpm
Largeur75 mm
Utilisationenlever des défauts et noyer une finition sur inox ; polissage de l’aluminium avant anodisation ; préparation de surface avant collage
26,40 € HT
/ unité
31,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h