Brosse circulaire sur tige Osborn S008600221
Brosse circ/tige Eco Dia.50 x ép.7 x acier ondulé 0,30 (T=10) avec étiquette EAN
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :S008600221
Rubix :1606-5043415
EAN :4013349101624

Détails articles : BROSSE CIRCU./TIGE ECO D.50 EP.7 ACIER ONDULE 0,3 MM (T=10 MM)
Brosse circ/tige Eco Dia.50 x ép.7 x acier ondulé 0,30 (T=10) avec étiquette EAN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de la brosse | 50 mm |
|---|---|
| Fil | acier ondulé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,02 € HT
/ unité
8,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h









