Brosse circulaire sur tige Bosch 1608614020
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1608614020
Rubix :0136-5021265
EAN :3165140003131

Documents
Détails articles : BROSSE METALLIQUE HSS 70MM
Brosses à fils laitonnés
Cup brush, brass, crimped wire, 0.3 mm 70 mm
Points forts
Pas de corrosion grâce au fils laitonnés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 70 mm |
| Diamètre de fil | 0,3 mm |
| Vitesse | 12500 rpm |
| Largeur | 70 mm |
| Utilisation | acier/métal ferreux/alliages/métaux non-ferreux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,22 € HT
/ unité
41,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
