Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622127

Brosses Métalliques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608622127
Rubix :0136-5273260
EAN :3165140632072
BROSSE PERC PINCEAU D.25 INOX 0,3

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE PERC PINCEAU D.25 INOX 0,3


Brosses à fils en acier spécial

Applications

Métaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|Tôle en métal non-ferreuxMétal non ferreux|Aluminium

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse25 mm
Grainfin
Matière du supportacier inoxydable
Diamètre de fil0,3 mm
Vitesse4500 rpm
Largeur25 mm
Filacier ondulé
Utilisationtôle en métal non-ferreux/acier inoxydable/inox/acier/métal ferreux/aluminium
18,01 € HT
/ unité
21,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h