Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622006
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608622006
Rubix :0136-5021461
EAN :3165140035972

Documents
Détails articles : BROSSE METALLIQUE HSS 50MM
Brosses à fils en acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 50 mm |
| Diamètre de fil | 0,3 mm |
| Vitesse | 4500 rpm |
| Largeur | 50 mm |
| Fil | acier |
| Utilisation | nettoyage ; dérouillage ; ébauche ; ponçage de tapis ; décapage de peinture |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,44 € HT
/ unité
14,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours