Brise-béton Bosch GSH 27 VC, Puissance: 2000 W | Puissance de frappe: 62 J | Poids: 29.5 kg
Brise Beton
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GSH 27 VC
Rubix :0136-5281333
Fabricant :061130A000
EAN :3165140524322

Documents
Détails articles : MARTEAU PIQUEUR GSH 27 VC
Puissance absorbée nominale 2.000 W Force de frappe, max. 62 J Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 1.000 cps/min
Points forts
Le brise-béton Bosch le plus puissant
Capacité de frappe exceptionnelle : puissance de frappe de 62 J et 1'000 frappes par minute
Très faibles vibrations (seulement 8,5 m/s²) grâce aux poignées amorties et au mécanisme de frappe à vibrations réduites : pour une plus longue durée d'utilisation journalière
Durée de vie très importante grâce à des composants de grande qualité en aluminium et en acier
Capacité de frappe exceptionnelle : puissance de frappe de 62 J et 1'000 frappes par minute
Très faibles vibrations (seulement 8,5 m/s²) grâce aux poignées amorties et au mécanisme de frappe à vibrations réduites : pour une plus longue durée d'utilisation journalière
Durée de vie très importante grâce à des composants de grande qualité en aluminium et en acier
Informations techniques
Attributs
| Puissance de frappe | 62 J |
|---|---|
| Poids | 29,5 kg |
| Puissance | 2000 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 210,19 € HT
/ unité
2 652,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours




