Burineur Makita HR4501C, Puissance: 1350 W | Puissance de frappe: 10.1 J | Poids: 7.8 kg
Perfo-burineur SDS-Max 1350 W 45 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :HR4501C
Rubix :0142-5177654
EAN :0088381084970
Documents
Détails articles : PERFORATEUR-BUR.MAX-1350W 12.5J-7.8KG
Le perfo-burineur Makita HR4501C est un outil électroportatif hautes performances conçu pour les applications intensives de perçage et de burinage dans le béton. Doté d’une puissance nominale de 1 350 W et d’un système SDS-Max, il se distingue par sa capacité de frappe exceptionnelle de 10,1 joules. Conçu pour offrir un excellent compromis entre puissance et maniabilité, il répond parfaitement aux exigences des professionnels du bâtiment et de l’industrie.
Caractéristiques :
Le HR4501C associe robustesse et confort d’utilisation grâce à son design ergonomique avec poignée Soft Grip et sa construction optimisée pour une bonne répartition du poids. Le régulateur électronique permet d’adapter précisément la puissance et la fréquence de frappe selon les besoins du chantier. Le témoin de service indique l’usure des balais de charbon et détecte les anomalies de l’interrupteur ou du câble. Le limitateur de couple protège les engrenages en cas de blocage. Le moteur est lubrifié de manière optimale pour une efficacité maximale dès les premières secondes d’utilisation.
Spécifications :
• Vitesse à vide : 130 à 280 tr/min
• Fréquence de frappe : 1 250 à 2 750 coups/min
• Diamètre de forage béton max. : 45 mm
• Diamètre de perçage optimal : 22 à 40 mm
• Diamètre avec couronne TCT : 125 mm
• Longueur du câble : 5 m
• Dimensions (L x l x H) : 458 x 121 x 288 mm
• Niveau sonore (puissance) : 105 dB(A)
• Niveau sonore (pression) : 97 dB(A)
• Incertitude acoustique : 3 dB(A)
• Niveau de vibration perfo-burinage : 14,3 m/s²
• Incertitude vibration : 1,5 m/s²
Normes :
Le perfo-burineur HR4501C est conforme aux directives européennes suivantes :
• 2006/42/CE : Directive Machines
• 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique
• 2011/65/UE : Directive RoHS (restriction des substances dangereuses)
• EN 62841-1+A11 : Exigences générales pour outils électroportatifs
• EN IEC 62841-2-6+A11 : Exigences particulières pour marteaux perforateurs
• EN IEC 55014-1 : Exigences d’émission électromagnétique
• EN IEC 55014-2 : Exigences d’immunité électromagnétique
• EN IEC 61000-3-2+A1 : Limitation des courants harmoniques
• EN 61000-3-3+A1+A2 : Fluctuations de tension
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour RoHS
Informations sur la marque :
Makita est un fabricant japonais d’outils électroportatifs, reconnu à l’échelle mondiale depuis sa fondation en 1915. L’entreprise développe une vaste gamme d’outils filaires, sans fil et pneumatiques, ainsi que leurs accessoires, destinés aux professionnels du bâtiment, de l’industrie, des travaux publics et de l’entretien paysager. Les outils Makita sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de performance, de robustesse et d’ergonomie. Grâce à ses plateformes technologiques avancées CXT, LXT et XGT, Makita propose des solutions alliant puissance, autonomie et confort de travail. L’entreprise place l’utilisateur au centre de sa stratégie d’innovation, en intégrant des technologies qui réduisent les vibrations, le bruit et la poussière, tout en respectant les normes environnementales en vigueur.
Caractéristiques :
Le HR4501C associe robustesse et confort d’utilisation grâce à son design ergonomique avec poignée Soft Grip et sa construction optimisée pour une bonne répartition du poids. Le régulateur électronique permet d’adapter précisément la puissance et la fréquence de frappe selon les besoins du chantier. Le témoin de service indique l’usure des balais de charbon et détecte les anomalies de l’interrupteur ou du câble. Le limitateur de couple protège les engrenages en cas de blocage. Le moteur est lubrifié de manière optimale pour une efficacité maximale dès les premières secondes d’utilisation.
Spécifications :
• Vitesse à vide : 130 à 280 tr/min
• Fréquence de frappe : 1 250 à 2 750 coups/min
• Diamètre de forage béton max. : 45 mm
• Diamètre de perçage optimal : 22 à 40 mm
• Diamètre avec couronne TCT : 125 mm
• Longueur du câble : 5 m
• Dimensions (L x l x H) : 458 x 121 x 288 mm
• Niveau sonore (puissance) : 105 dB(A)
• Niveau sonore (pression) : 97 dB(A)
• Incertitude acoustique : 3 dB(A)
• Niveau de vibration perfo-burinage : 14,3 m/s²
• Incertitude vibration : 1,5 m/s²
Normes :
Le perfo-burineur HR4501C est conforme aux directives européennes suivantes :
• 2006/42/CE : Directive Machines
• 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique
• 2011/65/UE : Directive RoHS (restriction des substances dangereuses)
• EN 62841-1+A11 : Exigences générales pour outils électroportatifs
• EN IEC 62841-2-6+A11 : Exigences particulières pour marteaux perforateurs
• EN IEC 55014-1 : Exigences d’émission électromagnétique
• EN IEC 55014-2 : Exigences d’immunité électromagnétique
• EN IEC 61000-3-2+A1 : Limitation des courants harmoniques
• EN 61000-3-3+A1+A2 : Fluctuations de tension
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour RoHS
Informations sur la marque :
Makita est un fabricant japonais d’outils électroportatifs, reconnu à l’échelle mondiale depuis sa fondation en 1915. L’entreprise développe une vaste gamme d’outils filaires, sans fil et pneumatiques, ainsi que leurs accessoires, destinés aux professionnels du bâtiment, de l’industrie, des travaux publics et de l’entretien paysager. Les outils Makita sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de performance, de robustesse et d’ergonomie. Grâce à ses plateformes technologiques avancées CXT, LXT et XGT, Makita propose des solutions alliant puissance, autonomie et confort de travail. L’entreprise place l’utilisateur au centre de sa stratégie d’innovation, en intégrant des technologies qui réduisent les vibrations, le bruit et la poussière, tout en respectant les normes environnementales en vigueur.
Points forts
• Puissance de frappe de 10,1 joules pour perçage intensif
• Lubrification optimale du mécanisme de frappe
• 16 positions de burin pour un angle ajusté
• Témoin de service pour l’entretien préventif
• Limitateur de couple pour protéger la mécanique
• Régulation électronique de la vitesse et de la frappe
• Ergonomie Soft Grip pour plus de confort
• Vitesse constante sous charge pour une performance continue
• Lubrification optimale du mécanisme de frappe
• 16 positions de burin pour un angle ajusté
• Témoin de service pour l’entretien préventif
• Limitateur de couple pour protéger la mécanique
• Régulation électronique de la vitesse et de la frappe
• Ergonomie Soft Grip pour plus de confort
• Vitesse constante sous charge pour une performance continue
Applications
Idéal pour le perçage de trous de grand diamètre dans le béton, ce perfo-burineur est également adapté pour les travaux de burinage, de démolition ou de création de saignées. Il convient parfaitement aux professionnels de la construction, aux artisans ou aux techniciens de maintenance intervenant sur des chantiers de gros œuvre ou de rénovation lourde. Son moteur puissant et son système SDS-Max assurent une grande efficacité, même dans les matériaux les plus résistants.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1350 W |
|---|---|
| Puissance de frappe | 10,1 J |
| Poids | 7,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
830,48 € HT
/ unité
996,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

