Burineur Milwaukee K 1000 S, Puissance: 1750 W | Puissance de frappe: 26 J | Poids: 12.7 kg
K 1000 S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :K 1000 S
Rubix :8989-5450969
Fabricant :4933464120
EAN :4058546220655
Documents
Détails articles : BURINEUR SDS MAX 1750W K 1000 S
Le burineur 10 kg K 1000 S de Milwaukee est un outil électroportatif haute performance destiné aux travaux de démolition. Une force de frappe de 26 J et un système de réduction des vibrations AVS en font un outil haut de gamme conçu pour durer.
Caractéristiques :
Le burineur SDS-Max 10 kg de Milwaukee se distingue par sa puissance et sa maniabilité, grâce à une conception compacte et à un moteur performant de 1750 W. Doté du système AVS (Anti-Vibration System), il assure une réduction significative des vibrations, permettant un travail prolongé sans inconfort. Son variolock à 12 positions permet de s'adapter avec précision à l'angle de burinage requis, tandis que le témoin de maintenance intégré alerte l'utilisateur en cas de besoin d'entretien. Les charbons sont facilement remplaçables en cas d'usure, prolongeant la durée de vie du burineur. Les 6 m de câble offrent une grande liberté de mouvement sur le chantier, et le coffret de transport à roulettes facilite les déplacements même sur des surfaces accidentées.
Spécifications :
- Puissance absorbée : 1750 W.
- Puissance de sortie : 900 W.
- Force de frappe (EPTA) : 26 J.
- Cadence de frappe : 1400 à 1950 cps/min.
- Poids : 12,7 kg.
- Longueur de câble : 6 m.
- Alimentation : secteur.
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 92,7 dB(A) ± 3 dB.
- Taux de vibration (burinage) : 6,7 m/s² ± 1,5 m/s².
- Porte-outils : SDS-Max.
Emballage : coffret plastique avec roulettes.
Normes :
Le burineur Milwaukee K 1000 S est certifié conforme aux directives européennes 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (CEM) et 2006/42/EC, assurant sa compatibilité électromagnétique, sa sécurité mécanique et son respect des exigences environnementales. Il suit les normes européennes suivantes :
- EN 62841-1:2015+A11:2022.
- EN 62841-2-6:2020.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN 61000-3-2:2019.
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019.
- EN IEC 63000:2018.
Informations sur la marque :
Milwaukee Tool est un fabricant américain reconnu mondialement pour la qualité et la durabilité de ses outils électroportatifs, outils à main et accessoires. Depuis sa création en 1924, Milwaukee innove constamment pour proposer des solutions fiables aux professionnels du bâtiment, de l'industrie et de la maintenance. L'entreprise se distingue par sa technologie M18 FUEL, ses batteries REDLITHIUM et ses systèmes de gestion intelligents ONE-KEY. Avec plus de 500 brevets et une présence dans plus de 100 pays, Milwaukee est aujourd'hui un acteur incontournable du secteur.
Caractéristiques :
Le burineur SDS-Max 10 kg de Milwaukee se distingue par sa puissance et sa maniabilité, grâce à une conception compacte et à un moteur performant de 1750 W. Doté du système AVS (Anti-Vibration System), il assure une réduction significative des vibrations, permettant un travail prolongé sans inconfort. Son variolock à 12 positions permet de s'adapter avec précision à l'angle de burinage requis, tandis que le témoin de maintenance intégré alerte l'utilisateur en cas de besoin d'entretien. Les charbons sont facilement remplaçables en cas d'usure, prolongeant la durée de vie du burineur. Les 6 m de câble offrent une grande liberté de mouvement sur le chantier, et le coffret de transport à roulettes facilite les déplacements même sur des surfaces accidentées.
Spécifications :
- Puissance absorbée : 1750 W.
- Puissance de sortie : 900 W.
- Force de frappe (EPTA) : 26 J.
- Cadence de frappe : 1400 à 1950 cps/min.
- Poids : 12,7 kg.
- Longueur de câble : 6 m.
- Alimentation : secteur.
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 92,7 dB(A) ± 3 dB.
- Taux de vibration (burinage) : 6,7 m/s² ± 1,5 m/s².
- Porte-outils : SDS-Max.
Emballage : coffret plastique avec roulettes.
Normes :
Le burineur Milwaukee K 1000 S est certifié conforme aux directives européennes 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (CEM) et 2006/42/EC, assurant sa compatibilité électromagnétique, sa sécurité mécanique et son respect des exigences environnementales. Il suit les normes européennes suivantes :
- EN 62841-1:2015+A11:2022.
- EN 62841-2-6:2020.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN 61000-3-2:2019.
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019.
- EN IEC 63000:2018.
Informations sur la marque :
Milwaukee Tool est un fabricant américain reconnu mondialement pour la qualité et la durabilité de ses outils électroportatifs, outils à main et accessoires. Depuis sa création en 1924, Milwaukee innove constamment pour proposer des solutions fiables aux professionnels du bâtiment, de l'industrie et de la maintenance. L'entreprise se distingue par sa technologie M18 FUEL, ses batteries REDLITHIUM et ses systèmes de gestion intelligents ONE-KEY. Avec plus de 500 brevets et une présence dans plus de 100 pays, Milwaukee est aujourd'hui un acteur incontournable du secteur.
Points forts
- Force de frappe de 26 J pour une capacité de démolition élevée.
- Système AVS limitant les vibrations à 6,7 m/s² pour un confort accru et une réduction des TMS.
- Variolock 12 positions permettant un angle de travail précis.
- Témoin de maintenance pour une gestion proactive de l'entretien.
- Câble long de 6 m assurant une grande portée sans rallonge.
- Poignée ergonomique avec surfaces isolantes pour une meilleure sécurité.
- Réception SDS-Max compatible avec un large choix de burins.
- Accès rapide aux charbons pour une maintenance simplifiée.
- Système AVS limitant les vibrations à 6,7 m/s² pour un confort accru et une réduction des TMS.
- Variolock 12 positions permettant un angle de travail précis.
- Témoin de maintenance pour une gestion proactive de l'entretien.
- Câble long de 6 m assurant une grande portée sans rallonge.
- Poignée ergonomique avec surfaces isolantes pour une meilleure sécurité.
- Réception SDS-Max compatible avec un large choix de burins.
- Accès rapide aux charbons pour une maintenance simplifiée.
Applications
Ce marteau-piqueur est idéal pour les travaux de démolition lourde dans le béton, la pierre ou la maçonnerie. Il convient parfaitement aux artisans du bâtiment, entreprises de démolition, électriciens et plombiers pour l'ouverture de saignées, la dépose de carrelage ou l'enlèvement de chapes. Il est recommandé pour une utilisation en environnement de chantier intensif, en intérieur comme en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1750 W |
|---|---|
| Puissance de frappe | 26 J |
| Poids | 12,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 097,98 € HT
/ unité
1 317,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

