Métal d'apport flamme Selectarc CXE20500S/ST19OA, Type: Brasure Bronze enrobée | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 1 kg
Brasure de bronze cuprox
Voir les informations techniquesRéférences
Selectarc :CXE20500S/ST19OA
Rubix :2395-8153920

Résumé technique
| Type | brasure bronze enrobée |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Conditionnement | 1 kg |
Détails articles : BRASURE BRONZE ENROBE 2X500 CUPROX 500MM ETUI 1KG
Alliage de soudo-brasage à base de cuivre et de zinc, avec un léger apport de silicium, nickel et manganèse, afin de faciliter l'accrochage. Recommandé pour les aciers moulés, cuivres, nickel-argent, nickel.
Points forts
Alliage de qualité supérieure, universelle en soudo-brasage. Haute résistance mécanique et bon allongement.
Applications
Pour la serrurerie, la tuyauterie acier, les éléments décoratifs pour le mobilier, la robinetterie.
Informations techniques
Attributs
| Type | brasure bronze enrobée |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Conditionnement | 1 kg |
| Norme | ISO 17672 ~ CU 471 / DIN 8513 L CUZN40 / AWS A5.8 ~ RCU-ZN C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,44 € HT
/ étui
133,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h