Métal d'apport flamme Selectarc 5034E20500RT18OE, Type: Brasure Argent 5034 | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 0.25 kg
Brasure Argent 5034
Voir les informations techniquesRéférences
Selectarc :5034E20500RT18OE
Rubix :2395-8153931
Détails articles : BRASURE ARGENT 5034 2X500 ENR.BLANC AG134 ETUI 250G
Alliage quaternaire à 34% d'argent polyvalent pour les assemblages homogènes et hétérogènes.
Points forts
Bonne fluidité, bonnes propriétés de mouillage. Excellent pour le brasage de faibles jeux. Excellentes caractéristiques mécaniques.
Applications
Pour l'industrie du froid/chaud, appareils éléctroménagers, domaines sanitaire et alimentaire, outillage, plomberie, travaux délicats.
Informations techniques
Attributs
| Type | brasure argent 5034 |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Conditionnement | 0,25 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,24 € HT
/ étui
503,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
