Pièce pour système d'air comprimé SAM PEA-BOUT23
Bouteille 2 Litres 300 Bars
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :PEA-BOUT23
Rubix :0149-7132697
EAN :3272670599260


Résumé technique
| Type | bouteille d’air comprimé pea 2 l (pea-bout23) |
|---|---|
| Pression mini de service | 40 bar |
| Pression maxi de service | 300 bar |
Documents
Détails articles : BOUTEILLE 2 LITRES 300 BARS
Volume détendu : 538 litres.Diamètre hors tout : 101 mm.Hauteur hors tout : 495 mm.Durée de vie réglementaire : 15 ans.Bouteille type 3 : liner aluminium, fibre de carbone et fibre de verre.La bouteille est livrée avec un robinet et son manomètre gradué permettant de visualiser le volume d'air comprimé restant.CONFORT:Le chapeau supérieur permet une prise en main confortable et facile de la bouteille.La calotte inférieure permet le maintient vertical de la bouteille.SECURITE:Le robinet est équipé d'un système de sécurité: clapet anti-cisaillementRESISTANCE:La composition technique apporte une grande légèreté et une grande résistance mécaniqueSAM garantit pendant 10 ans.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouteille d’air comprimé pea 2 l (pea-bout23) |
|---|---|
| Pression mini de service | 40 bar |
| Pression maxi de service | 300 bar |
| Connexion | robinet avec clapet anti-cisaillement (et manomètre gradué) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
887,26 € HT
/ unité
1 064,71 € TTC
- Epuisé