Bouchons d'oreille Howard Leight 1013046, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non
Bouchon Anti® 200 paires pour distributeur LS-400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Howard Leight :1013046
Rubix :0491-6033033


Résumé technique
| Couleur | orange |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 35 dB |
| Cordés | non |
Documents
Détails articles : BOUCHON ANTI BRUIT MAX P/LS400 RECH.200 PAIRES LEIGHT
Découvrez cette recharge de bouchons d'oreille jetables pour distributeur LS-400. Conçus pour offrir une protection auditive optimale, ces bouchons d'oreille sont idéaux pour les environnements industriels bruyants. Leur forme en cloche assure un port confortable, tandis que leur pellicule lisse prévient tout dépôt de salissures.
Caractéristiques:
Ces bouchons d'oreille jetables sont conçus pour s'adapter à plusieurs personnes grâce à leur taille unique. Leur pellicule lisse résiste à la saleté, empêchant ainsi les substances indésirables de s'accumuler sur le bouchon et d'entrer dans le canal auditif. De plus, la mousse auto-ajustable en polyuréthane s'étend pour épouser la forme de l'oreille de chaque utilisateur, assurant ainsi un ajustement parfait.
Spécifications:
Ces bouchons d'oreille jetables ont un SNR (Single Number Rating) de 35 dB. Ils sont de couleur orange, pèsent 0,45 g et sont livrés en recharge de 200 paires.
Normes:
Ces bouchons d'oreille jetables sont conformes aux normes EN 352-2 : 1993 et EN 24869-1:1993, qui spécifient les exigences de sécurité pour les protecteurs auditifs individuels.
Informations sur la marque:
Howard Leight est une marque reconnue pour la qualité de ses produits de protection auditive. Avec une expérience de plusieurs décennies dans le domaine, Howard Leight s'engage à fournir des solutions innovantes et efficaces pour protéger l'audition des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
Ces bouchons d'oreille jetables sont conçus pour s'adapter à plusieurs personnes grâce à leur taille unique. Leur pellicule lisse résiste à la saleté, empêchant ainsi les substances indésirables de s'accumuler sur le bouchon et d'entrer dans le canal auditif. De plus, la mousse auto-ajustable en polyuréthane s'étend pour épouser la forme de l'oreille de chaque utilisateur, assurant ainsi un ajustement parfait.
Spécifications:
Ces bouchons d'oreille jetables ont un SNR (Single Number Rating) de 35 dB. Ils sont de couleur orange, pèsent 0,45 g et sont livrés en recharge de 200 paires.
Normes:
Ces bouchons d'oreille jetables sont conformes aux normes EN 352-2 : 1993 et EN 24869-1:1993, qui spécifient les exigences de sécurité pour les protecteurs auditifs individuels.
Informations sur la marque:
Howard Leight est une marque reconnue pour la qualité de ses produits de protection auditive. Avec une expérience de plusieurs décennies dans le domaine, Howard Leight s'engage à fournir des solutions innovantes et efficaces pour protéger l'audition des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Points forts
En matière de protection auditive, ces bouchons d'oreille jetables offrent flexibilité, protection et économie. Grâce à leur design "2 en 1", ils simplifient le contrôle des stocks. De plus, ils offrent un port confortable grâce à leur mousse auto-ajustable et leur pellicule lisse résistante à la saleté.
Applications
Ces bouchons d'oreille jetables sont idéaux pour une utilisation dans divers secteurs industriels, notamment l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie, les énergies renouvelables, les transports, la défense, la chimie, la métallurgie, la distribution, la logistique et le bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 35 dB |
| Cordés | non |
| Détectable | non |
| Matière principale | polyuréthane |
| Type | jetable |
| Matière | mousse polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,76 € HT
/ sachet
59,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h