Bottes en caoutchouc

Travailler au sec et en sécurité : les bottes en caoutchouc à usage professionnel

Qu’il s’agisse d’un chantier boueux ou d’une usine agroalimentaire aux sols glissants, certains environnements de travail exigent plus que de simples chaussures de sécurité. Dans ce cas, les bottes en caoutchouc s’imposent pour garder vos pieds au sec, en sécurité et confortables.

Montant généralement jusqu’au genou, ces bottes imperméables protègent de la pluie, des projections, de la boue ou de substances dangereuses. En tant qu’équipements de protection individuelle incontournables, elles vous permettent de travailler l’esprit serein, même dans des environnements humides ou salissants.

Pourquoi choisir des bottes en caoutchouc ?

Les bottes de sécurité en caoutchouc présentent de nombreux avantages. Tout d'abord, leur tige les rend totalement étanches, un atout indispensable pour garder les pieds au sec et limiter les salissures en environnements boueux ou souillés. Elles sont généralement dotées d’une semelle antidérapante, garantissant une excellente adhérence sur sol mouillé ou huileux.

Ces bottes de travail hautes protègent aussi contre les chocs ou les éclaboussures chimiques. Certains modèles intègrent également une doublure isolante qui aide à maintenir les pieds au chaud, même par basses températures. Enfin, leur semelle avec un bon amorti contribue à soulager les articulations malgré leur poids souvent plus élevé que des chaussures basses.

Comment bien choisir ses bottes en caoutchouc ?

Le choix du modèle de bottes dépend du niveau de confort recherché, de la nature du sol et des exigences propres à votre activité professionnelle.

Zoom sur les matières disponibles

Dans le langage courant comme professionnel, on désigne par « bottes en caoutchouc » des bottes de sécurité fabriquées à partir de différents matériaux étanches.

On distingue trois grandes familles :

  • Le caoutchouc naturel : souple et confortable, il résiste à l’abrasion. C’est une matière durable, mais plus lourde et parfois sensible aux agents chimiques.
  • Les caoutchoucs synthétiques :

    • Le nitrile : adapté aux environnements exposés aux hydrocarbures ou aux produits chimiques agressifs, il offre une excellente résistance et une bonne souplesse.
    • Le caoutchouc néoprène : il assure une isolation thermique renforcée dans les environnements très froids tout en offrant une bonne résistance aux produits chimiques agressifs.
  • Polymères techniques :

    • PVC (polychlorure de vinyle) : bon marché, il est résistant aux produits chimiques et facile à entretenir, mais plus rigide que le caoutchouc naturel.
    • Polyuréthane (PU) : léger et doté de propriétés isolantes, il est très résistant à l’usure et à l’abrasion.
  • Mélanges polymères : certaines bottes combinent plusieurs matériaux (ex. PVC nitrile) pour répondre à des besoins très ciblés : hygiène, flexibilité, froid extrême…
Normes et exigences de sécurité

Assurez-vous que la botte choisie est certifiée EN ISO 20345. Cette norme garantit :

  • un embout de sécurité (acier, composite, aluminium, carbone...) résistant à 200 joules,
  • une semelle antidérapante,
  • une absorption d’énergie au talon,
  • une propriété antistatique,
  • une résistance aux hydrocarbures (selon les modèles).

Les catégories S4 et S5 s’appliquent exclusivement aux bottes de sécurité moulées en polymères.

  • La catégorie S4 garantit des bottes totalement étanches, conçues pour évoluer dans des environnements sans risque de perforation.
  • La catégorie S5 complète les exigences de la S4 en y ajoutant une semelle anti-perforation, pour protéger contre les objets pointus ou tranchants.

Certaines bottes peuvent également être conformes à la norme EN 13832. Elle fixe les exigences de résistance des matériaux (tige, semelle, coutures) lorsqu’ils sont exposés à des substances chimiques agressives.

Principaux domaines d’utilisation des bottes en caoutchouc

Polyvalentes et robustes, ces bottes de sécurité trouvent leur place dans de nombreux secteurs professionnels :

  • Chantiers du BTP : indispensables sur les chantiers extérieurs, elles protègent les pieds de l’eau, de la boue et des objets lourds. Le bout renforcé (coque en acier) et la semelle anti-perforation évitent les blessures causées par les clous, gravats ou chutes d’outils.
  • Industrie et maintenance : dans les usines ou ateliers, ces bottes de protection offrent une barrière efficace contre les huiles, graisses et produits chimiques légers qui peuvent se répandre au sol. Leur semelle antidérapante évite les chutes sur surfaces lisses.
  • Secteur chimique et pétrolier : pour les travailleurs manipulant des substances dangereuses ou en contact prolongé avec des hydrocarbures, les bottes en polymères résistent aux agents chimiques, empêchent les infiltrations de liquides corrosifs et protègent le pied sur toute la durée de l’exposition.
  • Agroalimentaire et hygiène : dans les abattoirs, cuisines industrielles ou zones de production agroalimentaire, le port de bottes en caoutchouc est courant. Souvent de couleur blanche pour un meilleur contrôle visuel de la propreté, elles sont faciles à nettoyer et contribuent à maintenir un bon niveau d’hygiène. Leurs semelles évacuent les liquides (eau, sang, graisses) tout en étant antidérapantes.
  • Agriculture et espaces verts : conçues pour les agriculteurs, viticulteurs ou jardiniers, les bottes en caoutchouc protègent efficacement contre l’humidité, la boue et les équipements tranchants, tout en assurant un confort durable sur les sols irréguliers et en extérieur.

Conseils : La plupart des bottes en caoutchouc (type Wellington) sont montantes jusqu’au genou, mais on trouve aussi des bottines de travail en caoutchouc à tige plus courte pour plus de mobilité.

Focus sur les marques phares

Plusieurs fabricants reconnus proposent des bottes de travail en caoutchouc, alliant innovations techniques et conformité aux normes :

  • Dunlop Protective Footwear : reconnue pour ses technologies innovantes, dont Purofort® pour l’isolation thermique et Acifort® pour la résistance chimique.
  • Delta Plus : spécialiste français des EPI, offrant une large gamme de bottes de sécurité conçues pour les secteurs de l’industrie, du BTP ou de l’agroalimentaire.
  • Portwest : marque internationale reconnue pour son savoir-faire technique, la rigueur de ses process et le soin apporté à la conception de ses bottes.
  • Shoes For Crews : expert de l’antidérapant, ses bottes sont conçues pour réduire la fatigue et sécuriser les déplacements tout au long de la journée.
Entretenir ses bottes en caoutchouc

Pour garantir leur durabilité et maintenir leur niveau de protection, un entretien régulier est essentiel. Il est recommandé de rincer les bottes à l’eau claire après chaque usage, surtout si elles ont été exposées à des produits chimiques, de la boue ou des hydrocarbures.

Séchez-les à l’air libre, à l’écart des sources de chaleur directe qui pourraient endommager la matière. Pour préserver leur souplesse, l’application d’un spray ou d’un lait spécifique pour polymères peut être utile.

Les avantages de l’offre Rubix

Grâce à son expertise technique et à son réseau de fournisseurs, Rubix propose une gamme complète de bottes en caoutchouc répondant aux besoins professionnels courants. Les références disponibles couvrent les normes clés et s’adaptent à de nombreux critères : pointure, matériau, saison. Avec Rubix, vous accédez à un catalogue pensé pour allier protection, performance et confort au quotidien.

Filtres
Catégories
  • bottes en caoutchouc (300)
  • Marque
  • coverguard
    (1)
  • deltaplus
    (75)
  • dunlop protective footwear
    (134)
  • etche securite
    (1)
  • gaston mille
    (10)
  • portwest
    (26)
  • safety jogger
    (24)
  • 37 produit(s) avec 300 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Bottes en caoutchouc Deltaplus BRON2S5VE43, EU Pointure : 43 | Couleur : Vert | Matière principale : PVC

    • deltaplus :BRON2S5VE43
    • rubix :0495-6186237
    • fabricant :BRONS0502GNK43
    • ean :3295249259266
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:43
    • Couleur:vert
    • Matière principale:pvc
    21,64 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:43
    • Couleur:vert
    • Matière principale:polyuréthane
    77,02 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:42
    • Couleur:vert
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    175,40 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:43
    • Couleur:marron
    • Matière principale:purofort
    137,73 € HT
    / paire
    brand logobrand logo

    Bottes en caoutchouc Safety Jogger HERCULES-BLK-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Matière principale : PVC

    • safety jogger :HERCULES-BLK-42
    • rubix :P792-6244149
    • fabricant :HERCULES-BLK-42
    • ean :5412252590614
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:42
    • Couleur:noir
    • Matière principale:pvc
    27,98 € HT
    / paire
    brand logobrand logo

    Bottes en caoutchouc Safety Jogger POSEIDON-WHT-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Blanc | Matière principale : PVC

    • safety jogger :POSEIDON-WHT-43
    • rubix :P792-6244093
    • fabricant :POSEIDON-WHT-43
    • ean :5412252590751
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:43
    • Couleur:blanc
    • Matière principale:pvc
    27,61 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:42
    • Couleur:blanc
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    99,36 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:43
    • Couleur:bleu
    • Matière principale:polyuréthane
    134,96 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:39
    • Couleur:noir
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    76,37 € HT
    / paire
    brand logobrand logo

    Bottes en caoutchouc Gaston Mille RAMA3N-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir

    • gaston mille :RAMA3N-44
    • rubix :1803-6206203
    • fabricant :RAMA3N-44
    • ean :3660542894443
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    • EU Pointure:44
    • Couleur:marron
    • Matière principale:cuir
    96,07 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:43
    • Couleur:vert
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    26,29 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:43
    • Couleur:vert
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    24,86 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:42
    • Couleur:vert
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    30,49 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:42
    • Couleur:blanc
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    29,97 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:43
    • Couleur:noir
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    58,37 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:43
    • Couleur:marron
    • Matière principale:purofort
    89,11 € HT
    / paire
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:42
    • Couleur:vert
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    38,16 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:43
    • Couleur:vert
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    200,66 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:45
    • Couleur:vert
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    44,98 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:39
    • Couleur:blanc
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    312,96 € HT
    / 8 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • EU Pointure:43
    • Couleur:orange
    • Matière principale:polyuréthane
    1 450,45 € HT
    / 5 paires
    brand logobrand logo

    Bottes en caoutchouc Deltaplus AEROFOOD S4 BC 40, EU Pointure : 40 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyuréthane

    • deltaplus :AEROFOOD S4 BC 40
    • rubix :0495-6205121
    • fabricant :AEFOOS4BC40
    • ean :3295249271886
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    • EU Pointure:40
    • Couleur:blanc
    • Matière principale:polyuréthane
    61,28 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    • EU Pointure:43
    • Couleur:vert
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    16,80 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    • EU Pointure:42
    • Couleur:blanc
    • Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
    51,37 € HT
    / paire
    24 éléments sur 37