Bottes en caoutchouc Dunlop Protective Footwear C662343.09, EU Pointure : 43 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyuréthane
Bottes THERMO+ C662343
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dunlop Protective Footwear :C662343.09
Rubix :9804-6005126
EAN :8713197032656





Résumé technique
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Couleur | orange |
| Matière principale | polyuréthane |
Documents
Détails articles : BOTTE THERMO+ SAFETY S4CI P43 EN345 ORANGE TIGE+SEM.MOUSSEPU
Dunlop Purofort Thermo+ full safety indispensables dans des conditions de travail extrêmement froides(CI -50°C). Norme : EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.
Points forts
Légère pour diminuer la fatigue du pied.
Semelle anti-salissures SRC pour une parfaite adhérence.
Protection antidérapante pour les environnements très froids.
Semelle anti-salissures SRC pour une parfaite adhérence.
Protection antidérapante pour les environnements très froids.
Applications
Travaux températures extrêmes
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Couleur | orange |
| Matière principale | polyuréthane |
| Matière | dunlop purofort : seul polyuréthane injecté haute pression |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 450,45 € HT
/ 5 paires
1 740,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h