Bottes en caoutchouc Deltaplus NICKES5NO39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Demi-bottes de sécurité fourrées Nickel S5 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :NICKES5NO39
Rubix :0495-6205006
Fabricant :NICKS0501BK039
EAN :3295249259426


Résumé technique
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Documents
Détails articles : DEMI-BOTTES NICKEL S5 P39 S5 CI SRC
La demi-botte de sécurité NICKEL S5 CI SRC de Deltaplus est conçue pour offrir une protection fiable dans les environnements froids et humides. Avec sa doublure fourrée et son chaussage facilité par des anses de préhension, elle allie confort thermique et praticité. Sa robustesse et ses matériaux durables en font un choix pertinent pour les professionnels exposés à des conditions de travail exigeantes.
Caractéristiques :
La demi-botte NICKEL S5 CI SRC est spécialement conçue pour les milieux industriels où les conditions climatiques et les risques physiques nécessitent une protection accrue. Sa tige en PVC assure une excellente résistance à l’eau et aux produits chimiques, tandis que la doublure en fourrure synthétique molletonnée procure une isolation thermique optimale. Le confort est renforcé par une première de propreté amovible en feutre, spécialement conçue pour l’isolation au froid. L’insert anti-perforation et l’embout de sécurité en acier inoxydable offrent une protection maximale contre les risques de perforation et d’écrasement. Sa semelle injectée en nitrile et PVC garantit une adhérence optimale sur sols glissants. L’ergonomie du chaussant assure un bon maintien du pied tout au long de la journée.
Spécifications :
- Type de chaussure : Botte
- Matériau de la tige : PVC
- Doublure : Textile, Polyester, Fourrure synthétique, finition molletonnée
- Première de propreté : Feutre, amovible, isolation au froid
- Semelle : Injectée, nitrile et PVC
- Technologie de la semelle : Injectée
- Insert anti-perforation : Acier inoxydable
- Embout de sécurité : Acier inoxydable
- Hauteur de tige en pointure 42 : 27 cm
- Tour de mollet en pointure 42 : 45 cm
- Poids par chaussure : 1200 g
Normes :
Le modèle NICKEL S5 CI SRC est conforme à la norme européenne EN ISO 20345.
Cette norme définit les exigences de performance pour les chaussures de sécurité, y compris la protection contre les chocs et la perforation. La classification S5 garantit l’étanchéité de la chaussure, la présence d’un embout de sécurité, d’une semelle anti-perforation, ainsi qu’une semelle extérieure crantée. L’indice CI signifie que la chaussure présente une isolation contre le froid. Le marquage FO atteste de la résistance de la semelle aux hydrocarbures. Les lettres A, E et SRC indiquent respectivement la capacité antistatique, l’absorption d’énergie au talon, et l’adhérence sur sols céramique et acier.
Informations sur la marque :
Delta Plus est un leader mondial dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI), offrant une gamme complète de solutions innovantes pour garantir la sécurité des professionnels. Fondée en 1977, l'entreprise a su allier innovation, qualité et performance pour répondre aux besoins des secteurs les plus exigeants. Avec une présence dans plus de 110 pays, Delta Plus est engagée dans la conception de produits associant confort, durabilité et esthétisme. Forte d'une expertise reconnue, la marque contribue activement à la sécurité des travailleurs dans le monde entier.
Caractéristiques :
La demi-botte NICKEL S5 CI SRC est spécialement conçue pour les milieux industriels où les conditions climatiques et les risques physiques nécessitent une protection accrue. Sa tige en PVC assure une excellente résistance à l’eau et aux produits chimiques, tandis que la doublure en fourrure synthétique molletonnée procure une isolation thermique optimale. Le confort est renforcé par une première de propreté amovible en feutre, spécialement conçue pour l’isolation au froid. L’insert anti-perforation et l’embout de sécurité en acier inoxydable offrent une protection maximale contre les risques de perforation et d’écrasement. Sa semelle injectée en nitrile et PVC garantit une adhérence optimale sur sols glissants. L’ergonomie du chaussant assure un bon maintien du pied tout au long de la journée.
Spécifications :
- Type de chaussure : Botte
- Matériau de la tige : PVC
- Doublure : Textile, Polyester, Fourrure synthétique, finition molletonnée
- Première de propreté : Feutre, amovible, isolation au froid
- Semelle : Injectée, nitrile et PVC
- Technologie de la semelle : Injectée
- Insert anti-perforation : Acier inoxydable
- Embout de sécurité : Acier inoxydable
- Hauteur de tige en pointure 42 : 27 cm
- Tour de mollet en pointure 42 : 45 cm
- Poids par chaussure : 1200 g
Normes :
Le modèle NICKEL S5 CI SRC est conforme à la norme européenne EN ISO 20345.
Cette norme définit les exigences de performance pour les chaussures de sécurité, y compris la protection contre les chocs et la perforation. La classification S5 garantit l’étanchéité de la chaussure, la présence d’un embout de sécurité, d’une semelle anti-perforation, ainsi qu’une semelle extérieure crantée. L’indice CI signifie que la chaussure présente une isolation contre le froid. Le marquage FO atteste de la résistance de la semelle aux hydrocarbures. Les lettres A, E et SRC indiquent respectivement la capacité antistatique, l’absorption d’énergie au talon, et l’adhérence sur sols céramique et acier.
Informations sur la marque :
Delta Plus est un leader mondial dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI), offrant une gamme complète de solutions innovantes pour garantir la sécurité des professionnels. Fondée en 1977, l'entreprise a su allier innovation, qualité et performance pour répondre aux besoins des secteurs les plus exigeants. Avec une présence dans plus de 110 pays, Delta Plus est engagée dans la conception de produits associant confort, durabilité et esthétisme. Forte d'une expertise reconnue, la marque contribue activement à la sécurité des travailleurs dans le monde entier.
Points forts
- Conception fourrée pour une excellente isolation contre le froid ;
- Chaussage rapide et facile grâce aux anses de préhension ;
- Confort accru par l’absorption des chocs au niveau du talon ;
- Bonne adhérence sur sols glissants pour une meilleure stabilité ;
- Protection optimale contre les risques de perforation et d’écrasement ;
- Première amovible et isolante, facilitant l’entretien.
- Chaussage rapide et facile grâce aux anses de préhension ;
- Confort accru par l’absorption des chocs au niveau du talon ;
- Bonne adhérence sur sols glissants pour une meilleure stabilité ;
- Protection optimale contre les risques de perforation et d’écrasement ;
- Première amovible et isolante, facilitant l’entretien.
Applications
La demi-botte NICKEL S5 CI SRC est idéale pour les environnements extérieurs froids et humides. Elle est recommandée pour les secteurs de l’agriculture, des travaux publics, du bâtiment, du second œuvre et des artisans. Elle convient également à l’industrie légère, à la maintenance, à l’industrie chimique, pétrolière et minère, ainsi qu’à la pétrochimie. Cette chaussure est également adaptée aux opérateurs des services publics, aux travailleurs temporaires et aux activités de traitement des déchets et de l’eau. Elle offre des performances fiables dans des conditions climatiques rigoureuses et sur des sols glissants ou souillés.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Matière | pvc nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,37 € HT
/ paire
91,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h