Bottes en caoutchouc Deltaplus COPPERS5-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Vert | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Bottes PVC COPPER S5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :COPPERS5-43
Rubix :0495-6205000
Fabricant :COPPES5VE43
EAN :3295249281250


Résumé technique
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Documents
Détails articles : BOTTES PVC COPPER P43 S5 SRA
Botte de sécurité légère et polyvalente pour tout milieu de travail nécessitant une protection renforcée
Tige : PVC | Doublure : Polyester | Semelle : Injectée - PVC | Insert anti-perforation : Acier Inoxydable | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Poids : 1112 grammes par chaussure
Tige : PVC | Doublure : Polyester | Semelle : Injectée - PVC | Insert anti-perforation : Acier Inoxydable | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Poids : 1112 grammes par chaussure
Points forts
Protection renforcée des malléoles pour minimise les risques de blessure aux chevilles. Soufflet renforcé qui permet de mieux protéger le pied des chocs frontaux, et de faciliter la flexion lors de la marche.
Applications
Industrie, BTP, construction, agriculture.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,86 € HT
/ paire
29,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43