Bottes en caoutchouc Portwest FW95GNR45, EU Pointure : 45 | Couleur : Vert | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)

Bottes en caoutchouc Total Safety S5 - FW95

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :FW95GNR45
Rubix :J432-6142570
EAN :5036108159932
BOTTES WELLINGTON S5 VERT T.45

Résumé technique

EU Pointure45
Couleurvert
Matière principalechlorure de polyvinyle (pvc)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOTTES WELLINGTON S5 VERT T.45


Les bottes de sécurité Wellington S5 FW95 offrent une protection intégrale dans les environnements les plus exigeants. Conçues en PVC/Nitrile, elles allient imperméabilité, résistance aux produits chimiques et robustesse mécanique. Grâce à leur embout et semelle anti-perforation en acier, elles assurent la sécurité maximale des pieds, même dans les conditions de travail les plus rudes.

Caractéristiques :
Le modèle FW95 a été spécialement pensé pour les professionnels exposés à des environnements humides, glissants ou potentiellement dangereux. Fabriquées à partir de PVC/Nitrile à double densité, ces bottes garantissent une étanchéité totale tout en offrant une excellente résistance aux huiles, hydrocarbures et acides. L'embout et la semelle en acier assurent une sécurité renforcée contre les chocs et les perforations. L'absorption d'énergie au talon apporte un confort de marche accru, même sur de longues périodes. Le talon est également doté d’un éperon pour faciliter le retrait des bottes, tandis que la protection renforcée de la cheville contribue à une meilleure stabilité et une réduction des risques de torsion. Ces bottes sont également antistatiques pour éviter les décharges électriques dans des environnements sensibles.

Spécifications :
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire anti-perforation en acier
- Tige en PVC/Nitrile
- Semelle en PVC/Nitrile
- Construction à double densité
- 100 % imperméables
- Résistantes aux huiles et hydrocarbures
- Résistantes aux acides
- Propriétés antistatiques
- Talon avec absorption d’énergie
- Protection renforcée au niveau de la cheville
- Éperon coup de pied pour un retrait facile

Normes :
Ces bottes de sécurité FW95 est conforme aux Normes :
- EN ISO 20345 S5 qui spécifie les exigences fondamentales et supplémentaires pour les chaussures de sécurité, incluant la résistance aux chocs, à la pénétration, à l’eau et aux hydrocarbures. Le niveau S5 ajoute une semelle anti-perforation et une résistance à l’eau intégrale.
- EN 13832-3 qui garantit une résistance renforcée des matériaux utilisés face aux produits chimiques spécifiques, ce qui est essentiel pour les milieux industriels manipulant des substances potentiellement corrosives.

Informations sur la marque :
Portwest est une marque internationale spécialisée dans les vêtements de travail, les équipements de protection individuelle et les chaussures de sécurité. Fondée en 1904, l’entreprise est présente dans plus de 130 pays. Portwest se distingue par son engagement en faveur de l’innovation, de la sécurité et du confort. Elle propose des produits certifiés, conçus selon les normes les plus strictes, pour répondre aux besoins variés des secteurs industriels.

Points forts

- Excellente protection contre les chocs et les perforations grâce aux composants en acier ;
- Étanchéité totale pour garder les pieds au sec dans les environnements humides ;
- Bonne résistance aux huiles, hydrocarbures et acides pour une durabilité prolongée ;
- Confort renforcé grâce à l’absorption d’énergie au talon ;
- Stabilité accrue et réduction du risque de torsion avec la protection de cheville ;
- Facilité d’enfilage et de retrait avec l’éperon arrière ;
- Propriétés antistatiques pour plus de sécurité dans les environnements sensibles.

Applications

Les bottes de sécurité FW95 conviennent parfaitement aux environnements industriels où l’exposition à l’eau, aux hydrocarbures ou aux produits chimiques est fréquente. Elles sont particulièrement recommandées pour les secteurs de l’agriculture, de la construction, du traitement des eaux usées, de l’industrie pétrochimique et de l’alimentation. Elles sont idéales pour les utilisateurs qui travaillent en extérieur par temps humide ou dans des zones glissantes, nécessitant une protection élevée du pied et une excellente adhérence. Grâce à leur robustesse, elles s’intègrent parfaitement dans toutes les situations nécessitant une sécurité S5 conforme aux standards européens.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Couleurvert
Matière principalechlorure de polyvinyle (pvc)
Matièrepvc/nitrile
44,98 € HT
/ paire
53,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Couleur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.