Bottes en caoutchouc Portwest FW84WHR42, EU Pointure : 42 | Couleur : Blanc | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Bottes de sécurité AGRO S4 FW 84
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :FW84WHR42
Rubix :J432-6112396
EAN :5036108159451

Résumé technique
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Documents
Détails articles : BOTTE AGRO BLANCHE S4 P42 PVC / NITRILE
La botte FW84 de Portwest est une chaussure de sécurité spécialement conçue pour les environnements exigeants de l'industrie alimentaire. Entièrement étanche, résistante aux hydrocarbures, graisses, huiles, bases et acides et dotée d'une semelle antidérapante, elle offre une excellente protection maximale dans les zones à haut risque de glissade et de contamination.
Caractéristiques :
La botte FW84 de la gamme Work allie une conception robuste à une technologie de protection avancée. Fabriquée en PVC/Nitrile, elle résiste efficacement aux hydrocarbures, graisses, huiles, bases et acides, garantissant une barrière solide contre les substances agressives courantes dans l'industrie alimentaire. Son éperon coup de pied permet un retrait facile, tandis que la protection renforcée de la cheville et la coquille en acier assurent une sécurité optimale contre les impacts. Entièrement étanche, cette botte maintient les pieds au sec tout au long de la journée. Elle est également antistatique et équipée d’un talon absorbant les chocs, réduisant la fatigue lors de longues périodes debout. La semelle extérieure antidérapante améliore la stabilité, même sur des sols gras ou humides.
Spécifications :
- Tige : PVC/Nitrile
- Semelle : PVC/Nitrile
- Couleur : blanc
- Coquille de sécurité : acier
- Talon avec absorption d'énergie
- Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures
- Entièrement imperméable.
Normes :
Ce modèle FW84 est conforme aux normes EN ISO 20345 S4 et EN 13832-3.
- La norme EN ISO 20345 S4 garantit une résistance aux chocs et à la compression avec une coque de protection, une étanchéité totale, des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie au talon, et une semelle résistante aux hydrocarbures ;
- La norme EN 13832-3 certifie la résistance de la chaussure aux produits chimiques dans un environnement professionnel, indispensable pour l'industrie alimentaire.
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.
Caractéristiques :
La botte FW84 de la gamme Work allie une conception robuste à une technologie de protection avancée. Fabriquée en PVC/Nitrile, elle résiste efficacement aux hydrocarbures, graisses, huiles, bases et acides, garantissant une barrière solide contre les substances agressives courantes dans l'industrie alimentaire. Son éperon coup de pied permet un retrait facile, tandis que la protection renforcée de la cheville et la coquille en acier assurent une sécurité optimale contre les impacts. Entièrement étanche, cette botte maintient les pieds au sec tout au long de la journée. Elle est également antistatique et équipée d’un talon absorbant les chocs, réduisant la fatigue lors de longues périodes debout. La semelle extérieure antidérapante améliore la stabilité, même sur des sols gras ou humides.
Spécifications :
- Tige : PVC/Nitrile
- Semelle : PVC/Nitrile
- Couleur : blanc
- Coquille de sécurité : acier
- Talon avec absorption d'énergie
- Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures
- Entièrement imperméable.
Normes :
Ce modèle FW84 est conforme aux normes EN ISO 20345 S4 et EN 13832-3.
- La norme EN ISO 20345 S4 garantit une résistance aux chocs et à la compression avec une coque de protection, une étanchéité totale, des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie au talon, et une semelle résistante aux hydrocarbures ;
- La norme EN 13832-3 certifie la résistance de la chaussure aux produits chimiques dans un environnement professionnel, indispensable pour l'industrie alimentaire.
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.
Points forts
- Protège efficacement contre les risques chimiques grâce à sa composition en PVC/Nitrile ;
- Maintient les pieds au sec en toutes circonstances grâce à sa conception 100 % étanche ;
- Réduit le risque de glissade avec une semelle extérieure antidérapante ;
- Offre un confort durable même en station debout prolongée grâce au talon absorbant les chocs ;
- Facilite le retrait rapide de la botte grâce à l’éperon coup de pied ;
- Assure une protection contre les chutes d’objets grâce à sa coquille en acier intégrée ;
- Convient parfaitement aux milieux où l’usage de produits chimiques et de graisses est fréquent.
- Maintient les pieds au sec en toutes circonstances grâce à sa conception 100 % étanche ;
- Réduit le risque de glissade avec une semelle extérieure antidérapante ;
- Offre un confort durable même en station debout prolongée grâce au talon absorbant les chocs ;
- Facilite le retrait rapide de la botte grâce à l’éperon coup de pied ;
- Assure une protection contre les chutes d’objets grâce à sa coquille en acier intégrée ;
- Convient parfaitement aux milieux où l’usage de produits chimiques et de graisses est fréquent.
Applications
La botte FW84 est recommandée pour une utilisation dans l’industrie alimentaire, en particulier dans les environnements où la présence de liquides, de graisses et de substances chimiques est importante. Elle est idéale pour les professionnels travaillant dans les usines de transformation, les abattoirs, les cuisines industrielles, les laboratoires alimentaires et les zones de nettoyage à haute pression. Conçue pour résister aux conditions les plus rigoureuses, elle s’adapte aux secteurs industriels nécessitant un haut niveau de sécurité, d’hygiène et de résistance chimique, tout en assurant un confort optimal tout au long de la journée.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s4 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | pvc / nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,37 € HT
/ paire
61,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours