Bottes en caoutchouc Deltaplus AEROFOOD S4 BC 40, EU Pointure : 40 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyuréthane
Bottes AEROFOOD S4 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :AEROFOOD S4 BC 40
Rubix :0495-6205121
Fabricant :AEFOOS4BC40
EAN :3295249271886


Résumé technique
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | polyuréthane |
Documents
Détails articles : BOTTES AEROFOOD S4 P40 S4 CI SRC
Botte de sécurité au design épuré, ultra-légère et confortable, dédiée aux métiers de l'agroalimentaire
Tige : PU | Doublure : Textile - Membrane | Première de propreté : PU - Textile | Semelle : Injection spray - PU | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Poids : 850 grammes par chaussure
Tige : PU | Doublure : Textile - Membrane | Première de propreté : PU - Textile | Semelle : Injection spray - PU | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Poids : 850 grammes par chaussure
Applications
Agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | polyuréthane |
| Matière | pu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,28 € HT
/ paire
73,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
40