Meuleuse d’angle Bosch GWS 9-125 S (0601396104), Tension: 220 V | Sans fil: Non | Poids: 1.9 kg
BOS-0601396104 meuleuse d'angle GWS 9-125 S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GWS 9-125 S (0601396104)
Rubix :0136-5486108
Fabricant :0601396104
EAN :3165140923118


Résumé technique
| Tension | 220 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
Documents
Détails articles : GWS 9-125 S (C)
Avec la GWS 9-125 S, Bosch propose une meuleuse d'angle compacte orientée coupe et meulage. Le petit moteur de 900 W, associé à une vitesse réglable, permet d’adapter le fonctionnement aux matériaux traités. La prise en main est facilitée par une géométrie étudiée et une poignée fine.
Caractéristiques :
Cette meuleuse d’angle Bosch Professional est pensée pour offrir une bonne maîtrise lors des opérations courantes de coupe et de meulage. Sa faible circonférence et son design ergonomique contribuent à un guidage précis de l’outil. La présélection de la vitesse de rotation facilite l’adaptation aux différents matériaux et accessoires utilisés. Des dispositifs de sécurité intégrés, comme le capot de protection et la protection anti-redémarrage, participent à un usage sécurisé. L’outil est également compatible avec le dispositif d’aspiration des poussières Bosch GDE 125 EA-T pour limiter les émissions lors du travail.
Spécifications :
- Référence Bosch : 0.601.396.104.
- Puissance absorbée nominale : 900 W.
- Puissance débitée : 450 W.
- Régime à vide : réglable de 2 800 à 11 000 tr/min.
- Diamètre de disque : 125 mm.
- Filetage de la broche : M14.
- Poids : 1,9 kg.
- Interrupteur : blocable.
- Longueur de l’outil : 280 mm.
- Largeur de l’outil : 100 mm.
- Plage de tension : 220 à 240 V.
- Valeur d’émission vibratoire ah (ponçage) : 7,5 m/s².
Normes :
- Directive 2006/42/EC et directive 2014/30/EU : conformité aux exigences essentielles relatives à la sécurité des machines et à la compatibilité électromagnétique.
- Directive 2011/65/EU : respect des restrictions concernant l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques.
- EN 62841-1:2015+A11:2022 et EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021 : exigences de sécurité applicables aux outils électroportatifs, avec des dispositions spécifiques aux meuleuses d’angle.
- EN IEC 55014-1:2021 et EN IEC 55014-2:2021 : limites et méthodes de mesure relatives aux perturbations électromagnétiques.
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 et EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 : exigences concernant les harmoniques et les fluctuations de tension.
- EN IEC 63000:2018 : documentation technique pour l’évaluation de la conformité aux exigences environnementales.
Caractéristiques :
Cette meuleuse d’angle Bosch Professional est pensée pour offrir une bonne maîtrise lors des opérations courantes de coupe et de meulage. Sa faible circonférence et son design ergonomique contribuent à un guidage précis de l’outil. La présélection de la vitesse de rotation facilite l’adaptation aux différents matériaux et accessoires utilisés. Des dispositifs de sécurité intégrés, comme le capot de protection et la protection anti-redémarrage, participent à un usage sécurisé. L’outil est également compatible avec le dispositif d’aspiration des poussières Bosch GDE 125 EA-T pour limiter les émissions lors du travail.
Spécifications :
- Référence Bosch : 0.601.396.104.
- Puissance absorbée nominale : 900 W.
- Puissance débitée : 450 W.
- Régime à vide : réglable de 2 800 à 11 000 tr/min.
- Diamètre de disque : 125 mm.
- Filetage de la broche : M14.
- Poids : 1,9 kg.
- Interrupteur : blocable.
- Longueur de l’outil : 280 mm.
- Largeur de l’outil : 100 mm.
- Plage de tension : 220 à 240 V.
- Valeur d’émission vibratoire ah (ponçage) : 7,5 m/s².
Normes :
- Directive 2006/42/EC et directive 2014/30/EU : conformité aux exigences essentielles relatives à la sécurité des machines et à la compatibilité électromagnétique.
- Directive 2011/65/EU : respect des restrictions concernant l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques.
- EN 62841-1:2015+A11:2022 et EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021 : exigences de sécurité applicables aux outils électroportatifs, avec des dispositions spécifiques aux meuleuses d’angle.
- EN IEC 55014-1:2021 et EN IEC 55014-2:2021 : limites et méthodes de mesure relatives aux perturbations électromagnétiques.
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 et EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 : exigences concernant les harmoniques et les fluctuations de tension.
- EN IEC 63000:2018 : documentation technique pour l’évaluation de la conformité aux exigences environnementales.
Points forts
- Adaptation du régime de rotation grâce à la présélection de vitesse, permettant d’ajuster le travail selon le matériau et l’accessoire.
- Bonne maîtrise de l’outil liée à la poignée fine et à la conception ergonomique.
- Progression de travail régulière rendue possible par le moteur de 900 W.
- Utilisation sécurisée grâce au capot de protection et à la protection anti-redémarrage.
- Intégration facilitée dans des environnements sensibles à la poussière via la compatibilité avec le dispositif d’aspiration.
- Bonne maîtrise de l’outil liée à la poignée fine et à la conception ergonomique.
- Progression de travail régulière rendue possible par le moteur de 900 W.
- Utilisation sécurisée grâce au capot de protection et à la protection anti-redémarrage.
- Intégration facilitée dans des environnements sensibles à la poussière via la compatibilité avec le dispositif d’aspiration.
Applications
Cette petite meuleuse d’angle filaire de la gamme PRO HEAVY DUTY est destinée aux travaux de coupe et de meulage sur le métal, le carrelage et la brique. Elle trouve sa place dans les ateliers de maintenance, les environnements de production et les chantiers de second œuvre. Les métiers de la maintenance industrielle, de la fabrication métallique ou de l’aménagement intérieur peuvent l’utiliser pour des opérations nécessitant précision, régularité et adaptation à différents matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 220 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 1,9 kg |
| Sans fil | non |
| Modèle | gws |
| Vitesse à vide | 11000 rpm |
| Puissance | 900 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,07 € HT
/ unité
165,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours