Bonnet sous-casque JSP AHV002-301-100, Couleur : Noir

Bonnet Surefit Beanie pour casque Evo

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :AHV002-301-100
Rubix :G832-6193882
EAN :5038428304412
BONNET SOUS CASQUE SUREFIT NOIR TAILLE M/L - 10PCS

Résumé technique

Couleurnoir

Documents

Détails articles : BONNET SOUS CASQUE SUREFIT NOIR TAILLE M/L - 10PCS


Le bonnet sous casque SureFit™ de JSP est conçu pour offrir une isolation thermique optimale et un ajustement parfait avec les casques de la gamme Evolution®. Il garantit confort et protection contre le froid, permettant aux professionnels de travailler en toute sécurité dans des conditions climatiques extrêmes.

Caractéristiques :
Le bonnet SureFit™ assure une protection thermique efficace en couvrant entièrement les oreilles et en conservant la chaleur corporelle. Sa matière extensible s'adapte à toutes les morphologies, garantissant un ajustement parfait sans gêner le port du casque. Sa conception spécifique permet de le porter avant de mettre le casque, sans altérer la conformité de celui-ci aux normes de sécurité. De plus, il est léger et lavable en machine, offrant une utilisation hygiénique et pratique.

Spécifications :
- Taille : M/L (52 à 64 cm).
- Poids : 40 g.
- Matériaux : 80 % coton, 15 % polyester, 5 % spandex (élasthanne).
- Température de lavage : 30 °C.
- Compatibilité : convient à tous les casques JSP Evolution.
- Isolation thermique : protège efficacement du froid.
- Fixation : se place avant le casque.
- Flexibilité : matière stretch pour un ajustement optimal.
- Confort : bords profonds pour couvrir entièrement les oreilles.
- Utilisation : idéal pour les environnements froids et extrêmes.

Normes :
Ce bonnet n'affecte pas la conformité des casques JSP EVO® à la norme EN397 ni celle des casquettes Hardcap™ A1+ et Hardcap Aerolite® à la norme EN812.

Informations sur la marque :
JSP (Johnstone Safety Products) est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI). Fondée en 1964, l'entreprise britannique se spécialise dans le développement de solutions innovantes pour assurer la sécurité des professionnels. JSP investit continuellement dans la recherche et développement pour proposer des produits robustes et conformes aux normes de sécurité les plus strictes. Avec une distribution mondiale et des millions d'utilisateurs, JSP est une référence incontournable en matière de protection individuelle.

Points forts

- Protection thermique maximale pour un confort optimal en environnements froids.
- Compatibilité universelle avec tous les casques JSP de la gamme Evolution.
- Matière extensible pour un ajustement parfait.
- Entretien facile avec un lavage en machine à 30 °C.

Applications

Ce bonnet sous casque est idéal pour les professionnels travaillant en extérieur ou dans des environnements froids. Il convient parfaitement aux secteurs de la construction, de l'industrie, de la logistique et des travaux publics. Conçu pour être porté sous un casque, il est utilisé par les ouvriers du bâtiment, les techniciens de maintenance et les employés de l'industrie pétrochimique.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
472,60 € HT
/ 20 unités
567,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.