Bonnet sous-casque JSP AHV004-401-100, Couleur : Noir
Bonnet sous casque Surefit™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :AHV004-401-100
Rubix :G832-6175571
EAN :5038428314008
Documents
Détails articles : CAGOULE SOUS CASQUE SUREFIT COTON POLYESTER SPANDEX NOIR
Ce bonnet sous casque Surefit™ de JSP Safety est conçu pour garantir le confort et la chaleur des utilisateurs travaillant dans des conditions climatiques froides. Compatible avec les casques JSP de la gamme Evolution®, ce bonnet thermique s'intègre parfaitement sans nuire à la sécurité ou à la conformité aux normes industrielles. Léger et lavable, il constitue une solution pratique et hygiénique pour les professionnels soucieux de leur confort dans les environnements difficiles.
Caractéristiques:
Ce bonnet sous casque offre une isolation thermique supérieure grâce à un design couvrant et des matériaux de haute qualité. Conçu pour une compatibilité parfaite avec tous les casques JSP, il est extensible pour s'ajuster à différentes tailles de tête tout en garantissant un confort maximal. Sa conception légère réduit les interférences tout en offrant une chaleur optimale. Lavable en machine à 30°C, il permet un entretien facile, ce qui le rend idéal pour un usage quotidien dans des environnements exigeants.
Spécifiques:
• Matériaux : 80 % coton, 15 % polyester, 5 % spandex.
• Taille : de L à XL
• Conception : bords profonds couvrant entièrement les oreilles.
• Compatibilité : tous les casques JSP, et comprennent la gamme Evolution®.
• Entretien : lavable en machine à 30°C, sans nettoyants chimiques ou abrasifs.
• Système d'attache : peut être porté avant la mise en place du casque.
Normes:
Ce bonnet ne compromet pas la conformité des casques JSP EVO® à la norme EN397 ni celle des casquettes Hardcap™ A1+ et Hardcap Aerolite® à la norme EN812.
Informations sur la marque:
JSP Safety , fondée en 1964, est un acteur majeur dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec plus de 60 ans d'expertise, JSP se distingue par ses innovations et sa capacité à fournir des solutions de sécurité de pointe. Présente dans plus de 100 pays, l'entreprise est reconnue pour la qualité de ses produits, conçus pour améliorer la sécurité et le confort des travailleurs à travers le monde. Sa mission : protéger les personnes dans les environnements les plus exigeants.
Caractéristiques:
Ce bonnet sous casque offre une isolation thermique supérieure grâce à un design couvrant et des matériaux de haute qualité. Conçu pour une compatibilité parfaite avec tous les casques JSP, il est extensible pour s'ajuster à différentes tailles de tête tout en garantissant un confort maximal. Sa conception légère réduit les interférences tout en offrant une chaleur optimale. Lavable en machine à 30°C, il permet un entretien facile, ce qui le rend idéal pour un usage quotidien dans des environnements exigeants.
Spécifiques:
• Matériaux : 80 % coton, 15 % polyester, 5 % spandex.
• Taille : de L à XL
• Conception : bords profonds couvrant entièrement les oreilles.
• Compatibilité : tous les casques JSP, et comprennent la gamme Evolution®.
• Entretien : lavable en machine à 30°C, sans nettoyants chimiques ou abrasifs.
• Système d'attache : peut être porté avant la mise en place du casque.
Normes:
Ce bonnet ne compromet pas la conformité des casques JSP EVO® à la norme EN397 ni celle des casquettes Hardcap™ A1+ et Hardcap Aerolite® à la norme EN812.
Informations sur la marque:
JSP Safety , fondée en 1964, est un acteur majeur dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec plus de 60 ans d'expertise, JSP se distingue par ses innovations et sa capacité à fournir des solutions de sécurité de pointe. Présente dans plus de 100 pays, l'entreprise est reconnue pour la qualité de ses produits, conçus pour améliorer la sécurité et le confort des travailleurs à travers le monde. Sa mission : protéger les personnes dans les environnements les plus exigeants.
Points forts
• Chaleur et confort : protège du froid grâce à une isolation thermique avancée.
• Compatibilité : s'adapte parfaitement à tous les casques JSP.
• Design ergonomique : bords profonds pour une couverture complète des oreilles.
• Hygiène facilitée : lavable en machine pour un entretien rapide et efficace.
• Conception légère : réduit les interférences pour un port confortable.
• Sécurité garantie : maintient la conformité des casques JSP aux normes industrielles.
• Compatibilité : s'adapte parfaitement à tous les casques JSP.
• Design ergonomique : bords profonds pour une couverture complète des oreilles.
• Hygiène facilitée : lavable en machine pour un entretien rapide et efficace.
• Conception légère : réduit les interférences pour un port confortable.
• Sécurité garantie : maintient la conformité des casques JSP aux normes industrielles.
Applications
• Les chantiers de construction : travail en extérieur pendant les mois d'hiver.
• Les usines et ateliers : environnements nécessitant des températures contrôlées.
• Les métiers en extérieur : travaux routiers, forestiers ou agricoles par temps froid.
• Les secteurs industriels : où le port de casques est obligatoire et prolongé.
• Les usines et ateliers : environnements nécessitant des températures contrôlées.
• Les métiers en extérieur : travaux routiers, forestiers ou agricoles par temps froid.
• Les secteurs industriels : où le port de casques est obligatoire et prolongé.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,70 € HT
/ unité
22,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h