Bonnet / Casquette Difac ALPAGEBM, Taille : Taille unique | Couleur : Marine | Matière principale : Acrylique
Bonnet Alpage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Difac :ALPAGEBM
Rubix :0496-6009238
EAN :3466670310028

Résumé technique
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | acrylique |
Documents
Détails articles : BONNET ALPAGE BLEU MARINE TU ACRYLIQUE DOUB.THINSULATE UE12
Maille épaisse. Chaud et confortable. Composition : 100 % acrylique. Doublure : Thinsulate™.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | acrylique |
| Matière | 100% acrylique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,04 € HT
/ 12 unités
110,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h