Bonnet / Casquette Coverguard 5COVEN, Taille : Taille unique | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Coverhead bonnet, cache-nez/col, orange
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5COVEN
Rubix :4886-6042166
EAN :3435245501598


Résumé technique
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : BONNET COVERHEAD CACHE NEZ TU NOIR POLAIRE 300G/M2
Matière extérieure polaire 100%, polyester 300 g/m², serrage cordon avec bloque-cordon, taille unique
Points forts
Cordon, marquage possible
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | polyester |
| Matière | polaire polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,24 € HT
/ unité
9,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h