Bonnet / Casquette Surflex Protection CALC01, Taille : Taille unique | Couleur : Noir | Matière principale : Nylon
Calot rafraichissant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Surflex Protection :CALC01
Rubix :K867-6242769
Fabricant :CALC01
EAN :3665143002525
Documents
Détails articles : CALOT RAFRAICHISSANT - NOIR
Le capuchon de refroidissement SURFLEX est une solution innovante conçue pour soulager rapidement la chaleur par temps chaud. Il suffit de le mouiller avec de l'eau à température ambiante pour un effet de refroidissement immédiat.
Réduit la température jusqu'à 15 °C en dessous de la température ambiante
Fabriqué en 90 % nylon et 10 % spandex pour plus de confort
Doté d'un bandeau absorbant et respirant
Idéal pour une utilisation sous les casques de construction
Refroidissement rapide et efficace par immersion et déblocage
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,86 € HT
/ unité
11,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

