Bonnet / Casquette Damart 49054-NOIR-T2, Taille : 02 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Bonnet
Voir les informations techniquesRéférences
Damart :49054-NOIR-T2
Rubix :L410-6240954
Fabricant :49054-NOIR-T2
EAN :3602808649756
Détails articles : BONNET THERMOLACTYL DEGRE 3 T2 BONNET MIXTE NOIRT2
Mixte. Composition : 95 % polyester et 5 % élasthanne.
Maille chaude avec effet coupe-vent. Coupe étudiée pour bien couvrir la tête. Intérieur doux. Tricotage en polaire double face pour un meilleur transfert d'humidité. Traitement antibactérien*.
*Article traité avec un biocide : anti bactérien substance active : CAS 27668-52-6 : Dimethyloctadecyl [3-(trimethoxysilyl)propyl] ammonium chloride.
Maille chaude avec effet coupe-vent. Coupe étudiée pour bien couvrir la tête. Intérieur doux. Tricotage en polaire double face pour un meilleur transfert d'humidité. Traitement antibactérien*.
*Article traité avec un biocide : anti bactérien substance active : CAS 27668-52-6 : Dimethyloctadecyl [3-(trimethoxysilyl)propyl] ammonium chloride.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,96 € HT
/ unité
22,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

