Filtres
Catégories
  • Équipements de Protection Individuelle (95)
  • Environnement et sécurité (4)
  • 1Marque

    26 produit(s) avec 99 référence(s) :

    Pertinence
    • difac :MXFLCUT3745-09
    • rubix :0491-6121227
    • ean :3466673525139
    • Taille
      9
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à la coupure
      C
    224,04 HT
    / 12 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :MXFLEND845AD-10
    • rubix :0496-6134205
    • ean :3466673427921
    • Taille
      10
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      4
    76,20 HT
    / 12 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :MXCUTGRIP305-10
    • rubix :0496-6089013
    • ean :3466673473713
    • Taille
      10
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      4
    168,84 HT
    / 12 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :VM81451E-NZ043IN
    • rubix :0496-6191484
    • ean :8592991421015
    • EU Pointure
      43
    • Tige
      Basse
    • Couleur
      Noir
    246,69 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :HIMALONEW2
    • rubix :0496-6012766
    • ean :3466670805586
    • Couleur
      Bleu
    • Taille
      L
    • Matière principale
      Polyester
    28,54 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :AT034875-ZZ09AIN
    • rubix :0496-6182301
    • Taille
      9
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      4
    123,60 HT
    / 12 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :MXFLULT874AD-11
    • rubix :0496-6130076
    • ean :3466673532991
    • Taille
      11
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      4
    91,08 HT
    / 12 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :BAMA40
    • rubix :0496-6045185
    • ean :3466670150402
    • Longueur
      500 cm
    • Largeur
      800 cm
    399,30 HT
    / 5 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :VM81251E-NZ042IN
    • rubix :0496-6191476
    • ean :8592991217106
    • EU Pointure
      42
    • Tige
      Basse
    • Couleur
      Noir
    226,94 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :ALPAGEBM
    • rubix :0496-6009238
    • ean :3466670310028
    • Couleur
      Marine
    • Taille
      One size
    • Matière principale
      Acrylique
    97,20 HT
    / 12 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :MXFLCUT8753-08
    • rubix :0496-6171076
    • Taille
      8
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à la coupure
      3
    187,32 HT
    / 12 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :DIFLEXCOMBIBM0
    • rubix :0496-6077505
    • ean :3466673449435
    • Couleur
      Marine
    • Taille
      S
    • Matière principale
      Polyuréthane
    Au lieu de 111,54
    Promotion
    6,50 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :DIFLEXBM3
    • rubix :0496-6077503
    • ean :3466671821035
    • Couleur
      Marine
    • Taille
      XL
    • Matière principale
      Polyuréthane
    74,72 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :CSYAKPRO46
    • rubix :0496-6098734
    • Taille
      XL
    49,45 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :CSYAKPRO41
    • rubix :0496-6098733
    • ean :096506108791
    • Taille
      41/43
    47,76 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :AKETIBM0
    • rubix :0496-6077851
    • ean :3466670856908
    • Couleur
      Marine
    • Taille
      S
    • Matière principale
      Polyester
    55,88 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • difac :JOVENS1-43
    • rubix :0496-6108349
    • ean :3466672001436
    • EU Pointure
      43
    • Tige
      Basse
    • Couleur
      Noir
    42,21 HT
    / paire
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • difac :BITEX-S
    • rubix :0496-6065324
    • ean :3466671513800
    • Couleur
      Marine
    • Taille
      S
    • Matière principale
      Polyester
    38,38 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • difac :CASQPROTBM
    • rubix :0496-6098741
    • ean :3466673403833
    • Couleur
      Noir
    266,76 HT
    / 12 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :AT042847-ZZ09ACA
    • rubix :0496-6137161
    • ean :3466673477414
    • Taille
      9
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      4
    145,60 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :MXDRYCR635-08
    • rubix :0496-6116761
    • ean :3466673455757
    • Taille
      8
    • Longueur
      350 mm
    • Matière principale
      Nylon
    397,68 HT
    / 12 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • difac :AKETINO3
    • rubix :0496-6098730
    • ean :3466670856533
    • Couleur
      Noir
    • Taille
      XL
    • Matière principale
      Polyester
    59,77 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • difac :WINDYBL3
    • rubix :0496-6031998
    • ean :3466671890031
    • Couleur
      Bleu
    • Taille
      XL
    • Matière principale
      Polyester
    31,53 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • difac :PVC32FOUR
    • rubix :0496-6077510
    • ean :3466679911486
    • Taille
      One Size
    • Enduction
      Chlorure de polyvinyle
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      4
    204,96 HT
    / 12 paires
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    24 éléments sur 26