Bonnet / Casquette Portwest HA10NAR, Taille : Taille unique | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester

Chapeau polaire doublé d'isolant Insulatex - HA10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :HA10NAR
Rubix :J432-6174379
EAN :5036108174386
BONNET POLAIRE ISOLE MARINE

Résumé technique

Couleurmarine
Tailletaille unique
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BONNET POLAIRE ISOLE MARINE


Le bonnet polaire isolé HA10 de Portwest est un indispensable de l'hiver, alliant chaleur, confort et praticité. Grâce à sa doublure en Insulatex et son extérieur en polaire, il offre une protection thermique idéale, même par temps très froid. Sa coupe soignée et sa compatibilité avec le port du casque en font un choix judicieux pour les professionnels travaillant en extérieur.

Caractéristiques :
Le bonnet polaire isolé HA10 est conçu pour apporter une protection efficace contre le froid, tout en garantissant un excellent confort au quotidien. Son tissu extérieur en polaire 100 % polyester, avec finition anti-boulochage, assure une bonne résistance à l'usure et une isolation thermique performante sans alourdir le bonnet. La doublure Insulatex intégrée maximise quant à elle la rétention de chaleur. Sa coupe cintrée épouse la forme de la tête pour un maintien optimal et une silhouette soignée. Pratique, la bordure peut être déroulée pour un port sous casque, permettant ainsi une utilisation dans des environnements professionnels variés.

Spécifications :
- Tissu extérieur : polaire 100 % polyester, finition anti-boulochage 280g
- Tissu doublure : doublure Insulatex 40g
- Taille : taille unique
- Température de lavage maximale : 30°C, processus doux
- Séchage : séchage suspendu uniquement, ne pas sécher en machine.

Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.

Points forts

- Excellente isolation thermique grâce à la doublure Insulatex ;
- Tissu extérieur résistant et durable avec finition anti-boulochage ;
- Confort de port amélioré par une coupe cintrée et légère
- Compatible avec le port du casque pour une polyvalence maximale ;
- Facile à entretenir avec un lavage en machine à basse température ;
- Produit léger et compact, facile à transporter ou à stocker.

Applications

Le bonnet polaire isolé HA10 est recommandé pour une utilisation en extérieur lors de conditions froides ou venteuses. Il est particulièrement adapté aux secteurs du bâtiment, de la logistique, des services municipaux, de la maintenance industrielle et des espaces verts. Ce modèle convient aussi bien aux travailleurs sur chantier qu'aux techniciens de terrain ou agents de service, qui doivent conserver une température corporelle stable pendant leurs activités. Grâce à sa compatibilité avec les casques de sécurité, il est idéal pour les environnements où la protection de la tête est nécessaire. Il peut également être utilisé dans les loisirs de plein air ou lors de déplacements fréquents entre intérieur et extérieur.

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Tailletaille unique
Matière principalepolyester
Matière100 % polyester
11,30 € HT
/ unité
13,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.