Bonnet / Casquette Coverguard 5COVEB, Taille : Taille unique | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Coverhead bonnet, cache-nez/col, orange
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5COVEB
Rubix :4886-6055680
EAN :3435245501352







Résumé technique
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : BONNET COVERHEAD CACHE NEZ TU BLEU POLAIRE 300G/M2
Matière extérieure polaire 100%, polyester 300 g/m², serrage cordon avec bloque-cordon, taille unique
Points forts
Cordon, marquage possible
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | polyester |
| Matière | polaire polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,40 € HT
/ 10 unités
98,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours