Bonnet / Casquette Coverguard 5BALB, Taille : Taille unique | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Balaclava cagoule polaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5BALB
Rubix :4886-6120186
EAN :3435245506036






Résumé technique
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : CAGOULE BALACLAVA POLAIRE NOIRE
La cagoule Balaclava en polaire est un accessoire essentiel pour se protéger du froid lors des activités en extérieur. Sa matière en polaire de polyester offre chaleur et confort, tandis que le serrage cordon avec bloque-cordon assure un ajustement parfait. Disponible en taille unique, la cagoule couvre entièrement la tête et le cou, offrant une protection optimale contre les températures fraîches.
Caractéristiques:
- Matière en polaire 100 % polyester de 250 g/m².
- Serrage cordon avec son bloqueur pour un ajustement personnalisé et une résistance au vent.
- Taille unique convenant à tous les utilisateurs.
Spécifications:
Cette cagoule est disponible uniquement en noir et est conditionnée individuellement. Le cordon de serrage est équipé d’un bloqueur et permet un ajustement optimal.
Instructions d’utilisation:
Pour plus d’hygiène, lavez régulièrement votre cagoule en utilisant un cycle synthétique à une température maximale de 40 °C. Séchez ensuite la cagoule à l’air libre. Attention, la perception auditive et la vue périphérique peuvent être réduites lors du port de la cagoule.
Informations sur la marque:
CoverGuard est une marque spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), offrant une gamme complète de vêtements et accessoires pour la sécurité au travail. Avec plus de 180 millions d’EPI vendus chaque année, elle s’impose comme une référence dans le domaine des protections professionnelles.
Caractéristiques:
- Matière en polaire 100 % polyester de 250 g/m².
- Serrage cordon avec son bloqueur pour un ajustement personnalisé et une résistance au vent.
- Taille unique convenant à tous les utilisateurs.
Spécifications:
Cette cagoule est disponible uniquement en noir et est conditionnée individuellement. Le cordon de serrage est équipé d’un bloqueur et permet un ajustement optimal.
Instructions d’utilisation:
Pour plus d’hygiène, lavez régulièrement votre cagoule en utilisant un cycle synthétique à une température maximale de 40 °C. Séchez ensuite la cagoule à l’air libre. Attention, la perception auditive et la vue périphérique peuvent être réduites lors du port de la cagoule.
Informations sur la marque:
CoverGuard est une marque spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), offrant une gamme complète de vêtements et accessoires pour la sécurité au travail. Avec plus de 180 millions d’EPI vendus chaque année, elle s’impose comme une référence dans le domaine des protections professionnelles.
Points forts
- Chaleur et confort grâce à la matière en polaire épaisse (250 g/m²).
- Protection complète de la tête et du cou.
- Possibilité de marquage pour personnalisation.
- Idéal pour les milieux frais et les activités en extérieur.
- Protection complète de la tête et du cou.
- Possibilité de marquage pour personnalisation.
- Idéal pour les milieux frais et les activités en extérieur.
Applications
Cette cagoule en polaire est idéale pour une utilisation dans les secteurs exposés au froid, tels que la logistique, les travaux publics et le BTP ou les collectivités.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | polyester |
| Matière | polaire polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,29 € HT
/ unité
17,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours