Bonnet / Casquette Deltaplus KARA-BLTU, Taille : Taille unique | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Bonnet Jura
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :KARA-BLTU
Rubix :0495-6141122
Fabricant :KARACAPE01NB000
EAN :3295249054335


Résumé technique
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : BONNET KARA BLEU MARINE TU LAINE POLAIRE DOUBLE THINSULAT
Bonnet polaire pour protéger du froid
Matière : Polaire - 100% polyester - 260 g/m²
Matière : Polaire - 100% polyester - 260 g/m²
Points forts
Bonnet laine polaire polyester ouatinée 3M Thinsulate™.
Applications
BTP, construction.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | polyester |
| Matière | laine polaire polyester ouatinée thinsulate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € HT
/ unité
15,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h