Masque facial jetable Deltaplus M1200VC, Classe : FFP2 | Soupape : Oui
Boîte 10 masques FFP2 avec valve
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :M1200VC
Rubix :0495-6029645
Fabricant :CONF2V001WHAD
EAN :3295249103361

Documents
Détails articles : MASQUE JETABLE FFP2 M1200V AVEC VALVE (BO 10)
Boîte de 10 masques respiratoires jetables coque P2 avec valve
Matière : Synthétique non tissé - Moulé | Barette nasale : Acier | Fixation : Brides
Matière : Synthétique non tissé - Moulé | Barette nasale : Acier | Fixation : Brides
Points forts
Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d’expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.
Applications
BTP, construction, second-oeuvre, artisans, industrie légère, blanc, hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | non pliable |
| Couleur | blanc |
| Conditionnement | boîte de 10 masques |
| Matière | fibre synthétique non tissée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,92 € HT
/ boite
29,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
