Veste haute visibilité DMD 730020HVOT2, Taille : 02 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton/Polyester
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :730020HVOT2
Rubix :1544-6216369

Documents
Détails articles : 730020HVOT2
La collection VISIOFIT allie haute visibilité, performance et élégance. Technique et haut de gamme, elle est certifiée ISO 20471 classe 2 ou 3. Déclinée au féminin, elle séduit par ses coupes ajustées, bandes ajourées et son design innovant fluo/contrasté.
Blouson homme haute visibilité EN ISO 20471 classe 2 dissociable ou classe 3 indissociable
Col montant avec mentonnière
Fermeture à glissière spirale inversée curseur métal et sous-patte rapportée avec retour mentonnière
Ceinture fermée par gripper caché
1 poche poitrine côté gauche avec fermeture à glissière spirale inversée et ouverture verticale
2 poches basses fermées par gripper caché à ouverture angulaire fixée par point d’arrêt à l’angle
Bandes rétroréfléchissantes ajourées grises de 5 cm résistantes à 50 lavages à 75°C posées à double tour de torse et de bras
Poignets rapportés fermés par gripper caché
Patte loueur
Adapté au lavage industriel.
Col montant avec mentonnière
Fermeture à glissière spirale inversée curseur métal et sous-patte rapportée avec retour mentonnière
Ceinture fermée par gripper caché
1 poche poitrine côté gauche avec fermeture à glissière spirale inversée et ouverture verticale
2 poches basses fermées par gripper caché à ouverture angulaire fixée par point d’arrêt à l’angle
Bandes rétroréfléchissantes ajourées grises de 5 cm résistantes à 50 lavages à 75°C posées à double tour de torse et de bras
Poignets rapportés fermés par gripper caché
Patte loueur
Adapté au lavage industriel.
Points forts
Bandes rétroréfléchissantes ajourées pour le confort et la souplesse. Compatible entretien industriel. Coupe ajustée. Tenue déclinée en version femme. Multipoches et poches genoux cordura.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | tissu contrasté : 65% coton 35% polyester / tissu fluorescent : satin 55% coton 45% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,27 € HT
/ unité
131,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
