Veste haute visibilité T2S VESTEAMAZO1OF-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Veste AMAZONE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

T2S :VESTEAMAZO1OF-XL
Rubix :5952-6210806
EAN :3701345978449
VESTE AMAZONE T.XL ORANGE FLUORESCENT

Résumé technique

Couleurorange
Taillexl
Classe EN204713
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE AMAZONE T.XL ORANGE FLUORESCENT


• Imperméable et respirante.
• Traitement hydrofuge.
• Manches préformées.
• Doublure fixe en maille ajourée.
• Manches doublées taffetas.
• Coupe cintrée : cordon de serrage élastiqué à la taille.
• Fermeture centrale à glissière sous double rabat fermé par six boutons pression.
• Col doublé suédine.
• INNOVATION : système d’attache coulissant pour fixer rapidement la capuche amovible.
• Capuche amovible, doublée taffetas, avec une visière renforcée et réglable par un cordon de serrage à l’arrière.
• Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante rétroréfléchissante.
• Dos protège-reins.
• Fentes latérales rétroréfléchissantes pour une plus grande aisance dans les mouvements (position assise ou accroupie).
• Deux poches basses chauffe-mains, doublées Micromink, fermées par une fermeture à glissière étanche, soulignées par un liseré rétroréfléchissant.
• Une poche poitrine fermée par une fermeture à glissière invisible.
• Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
• Mentonnière.
• Empiècements rétroréfléchissants microbilles cousus.
• Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollées.
• Deux brassards rétroréfléchissants microbilles segmentés RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollés sur chaque manche.
• Fit&Zip : patte d’accroche au col et aux poignets pour fixation de la softshell AMAZONE ou du bodywarmer HOWELL.
• Mark&Scratch : un auto-agrippant, face velours, d’un diamètre de 8 cm cousu sur la manche droite.

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taillexl
Classe EN204713
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
172,49 HT
/ unité
206,99 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.